Hankaavat säteittäiset harjakset

Suodattaa

3M -

Radiaalinen harjasharja

3m Scotch Brite -säteisharjasharjat on valmistettu keraamisesta hioma -aineen sekoituksesta, joka parantaa pienten osien tai leveiden pintojen kiillotusta ja sorvausta verrattuna perinteisiin teräsharjoihin. Joustava harjasten rakenne ja näiden harjojen mukautuvuus mahdollistavat lisäksi harjan helpon puhdistamisen minimaalisella paineella ja hioma -aineet pysyvät kosketuksissa monimutkaisiin osiin robotiikan kokoonpanon aikana. Nämä harjaslevyt eivät sisällä lankalankaa eivätkä päästä höyryä, joten ne soveltuvat vaarallisten kemikaalien tai yhdisteiden käsittelyyn. Valitse laajasta valikoimasta näitä 3M -säteittäisiä harjasharjoja, joita on saatavana leveyksinä 1, 1/2 ja 7/16 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliLeikkurin kokoVäriHalkaisijaKasvojen leveyssisueräTyyppiHinta (ei alv)
A332161"Persikka6"7 / 16 "6 MicronRadiaalinen harjasharjaKirjoita TC€135.53
B276221"Vihreä6"1 / 2 "50Radiaaliharjaksisten harjan vaihtolevytTyyppi TA€1,020.89
C276231"Keltainen6"1 / 2 "80Radiaalinen harjasharjaTyyppi TA€680.64
D332151"Keltainen6"7 / 16 "80Radiaalinen harjasharjaKirjoita TC€155.64
E332121"Valkoinen6"7 / 16 "120Radiaalinen harjasharjaKirjoita TC€134.85
F332131"punainen6"7 / 16 "220Radiaalinen harjasharjaKirjoita TC€129.40
G332141"sininen6"-400Radiaalinen harjasharjaKirjoita TC€152.20
H276211"Tumman ruskea6"1 / 2 "36Radiaalinen harjasharjaTyyppi TA€714.74
I332171"Vaaleanvihreä6"7 / 16 "1 MicronRadiaalinen harjasharjaKirjoita TC€161.33
J330551"Keltainen6"1"80Radiaalinen harjasharjaKirjoita TC€989.18
J330561"Valkoinen6"1"120Radiaalinen harjasharjaKirjoita TC€1,426.69
K330571"punainen6"1"220Radiaalinen harjasharjaKirjoita TC€962.68
L330811.25 "Vihreä8"1"50Radiaalinen harjasharjaTyyppi TS€590.17
M330821.25 "Keltainen8"1"80Radiaalinen harjasharjaTyyppi TS€550.92
N330831.25 "Valkoinen8"1"120Radiaalinen harjasharjaTyyppi TS€650.93
O330851.25 "sininen7.625 "1"400Radiaalinen harjasharjaKirjoita TC€490.44
K330841.25 "punainen7.625 "1"220Radiaalinen harjasharjaKirjoita TC€642.93
3M -

Radiaalinen harjasharja Tc 7-5/8 x 1 80g, 2 kpl

MallieräHinta (ei alv)
33129AB9WND€633.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?