Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUUTU D SDSA1175 Spd 1 -vaihe | AG6QEF 3XB86

SQUARE D SDSA1175 Spd 1 vaihe

Varastossa
Tuote: AG6QEF Malli: SDSA1175Ristiviite: 3XB86

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojalaite
Syvyys2.69 "
Kotelon materiaaliMuovi
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Suodattimen tyyppiSuodattamaton
Pituus2.25 "
Sijaintityyppi1
MateriaaliMuovi
Maks. Jatkuva käyttöjännite150
Maks. Ylivirta tilaa kohti36kA
Maks. Ylivirta vaihetta kohti36kA
Suojaustavat3
AsennustyyliNippakiinnike
Nimellinen purkausvirta10kA
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1S
Nimellisjoulua1304
Oikosulun nykyinen luokitus25kA
TyyppiHard-Wired
Jännite120/240
Jännitesuojausluokka700 V (LN), 1200 V (LL)
Leveys2.25 "
Johdin3
Wire Gauge# 14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräSyvyysKotelon materiaaliJohtimien lukumääräVaiheTyyppiJänniteLeveysHinta
NELI D SDSA3650D Ylijännitesuoja tyypit 1 ja 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479 SDSA3650D33.39 "--3DHard-Wired240/480/6003"€466.46
SQUARE D TVS6HWA10X Ylijännitesuoja kiinteällä langalla 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "Ei-metallinen3 johtoa + maa3Hardwired240 Delta4.8 "€3,601.72
SQUARE D SDSA3650 ylijännitesuojalaite, kirurginen, 40KA, 600Y/347VAC, 3-vaiheinen, 4-johtoinen | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmMuovi43Ylijännitesuoja120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm€467.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D SDSA1175 Spd 1 vaihe
€145.28 / yksikkö