Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELI D SDSA3650D Ylijännitesuoja tyypit 1 ja 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479

SQUARE D SDSA3650D ylijännitesuoja, tyyppi 1 ja 2 40ka 3p

Varastossa
Tuote: AA8PWD Malli: SDSA3650DRistiviite: 19H479

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€452.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojalaite
Syvyys3.39 "
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Suodattimen tyyppiSuodattamaton
Pituus3.6 "
SijaintityyppiTyypit 1 ja 2
Maks. Jatkuva käyttöjännite1500 V LL
Maks. Ylivirta vaihetta kohti40kA
Suojaustavat3
AsennustyyliPaneelikiinnitys
Nimellinen purkausvirta10kA
Napojen lukumäärä3
Vaihe3D
TyyppiHard-Wired
Jännite240/480/600
Jännitesuojausluokka4000 V (LL)
Leveys3"
Wire Gauge# 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräSyvyysKotelon materiaaliJohtimien lukumääräVaiheTyyppiJänniteLeveysHinta
SQUARE D TVS6HWA10X Ylijännitesuoja kiinteällä langalla 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "Ei-metallinen3 johtoa + maa3Hardwired240 Delta4.8 "€1,842.04
RUUTU D SDSA1175 Spd 1 -vaihe | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "Muovi31SHard-Wired120/2402.25 "€127.46
SQUARE D SDSA3650 ylijännitesuojalaite, kirurginen, 40KA, 600Y/347VAC, 3-vaiheinen, 4-johtoinen | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmMuovi43Ylijännitesuoja120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm€358.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D SDSA3650D ylijännitesuoja, tyyppi 1 ja 2 40ka 3p
€452.89 / yksikkö