PÄÄSUODATIN INC. MF0845968 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton -tiiviste, 10.49 tuuman korkeus | CG4NFM 7809

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG4NFM Malli: MF0845968Ristiviite: 7809 '
€78.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD4.78 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus10.49 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID2.09 "
Ylin OD4.78 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto NAPA 7809

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0056924 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.291 tuuman korkeus | CF6VQJ MF0056924Ulkopuolella1.63 "3.937 "Ulkopuolella9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056925 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 9.291 tuuman korkeus | CF6VQK MF0056925Ulkopuolella1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057058 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.291 tuuman korkeus | CF6VVJ MF0057058Ulkopuolella1.63 "3.937 "Ulkopuolella9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057059 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 9.291 tuuman korkeus | CF6VVK MF0057059Ulkopuolella1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058201 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 7.953 tuuman korkeus | CF6WCN C341G06 MF0058201--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058211 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 12.677 tuuman korkeus | CF6WCX C342G06 MF0058211--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058221 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 16.575 tuuman korkeus | CF6WDF C343G06 MF0058221--3.11 "-16.5752.008 "3.11 "-€97.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€78.92 / yksikkö