ROBINAIR Tyhjiöpumppu


Erilaiset toiminnot kaupallisissa tiloissa vaativat tasaisen ulostulolämpötilan nesteen toimittamiseksi korkean tarkkuuden varmistamiseksi. Watts-termostaattiset sekoitusventtiilit ovat ihanteellisia nesteen toimittamiseen ilman lämpötilan vaihteluita.

Suodattaa
Micron-luokitus: 15 mikronia , Moottorin nopeus: 1725 RPM , Vaiheiden lukumäärä: 2
TyyliMalliKokonaiskorkeusRungon materiaaliSiirtymäKokonaispituuskokonaisleveysJänniteHPHzHinta (ei alv)
A
15400
9.75 "Valettu alumiini4 cfm15.5 "5.625 "115V AC1/260 Hz€880.48
B
15300
11.5 "Alumiini3.0 cfm16.25 "6"115 VAC1/360€431.63
C
15800
16 "Alumiini8.0 cfm10 "6"115 VAC160€721.32

Tyhjiöpumppu

Robinairin tyhjiöpumput on suunniteltu ilman ja kosteuden poistamiseen ilmastointijärjestelmistä. Nämä järjestelmät ovat erittäin herkkiä epäpuhtauksille ja kosteudelle. Nämä tyhjiöpumput sopivat jäähdytysjärjestelmiin, joissa käytetään HFC-, CFC- ja HCFC-yhdisteitä yhdessä esteriöljyn, mineraaliöljyn, alkyylibentseeniöljyn ja PAG-öljyn kanssa voiteluaineina. Robinair-tyhjiöpumpuissa on kaksivaiheinen rakenne, joka puhdistaa jäähdytysjärjestelmän perusteellisemmin toisin kuin yksivaiheisissa pumpuissa. Nämä pumput alkavat pumpata suhteellisen alhaisella paineella luodakseen syvemmän tyhjiön. Niissä on offset pyörivät siivet tehokkaan puristuksen aikaansaamiseksi pumppauskammion sisään, mikä vähentää järjestelmän painetta samalla kun höyrystää kosteutta. Robinair-tyhjiöpumpuissa on kestävä polykarbonaattipohja, joka parantaa pumpun tasapainoa ja minimoi tärinän käytön aikana. Näissä pumpuissa on lisäksi öljyn tyhjennysventtiili öljysäiliön pohjassa täydellisen tyhjennyksen varmistamiseksi. Niissä on painevalettu alumiinikotelo, joka vähentää pumpun kokonaispainoa säilyttäen samalla kestävyyden.

käytät

Robinairin tyhjiöpumput soveltuvat kosteuden ja ilman poistamiseen jäähdytysjärjestelmistä auto- ja LVI-sovelluksissa.

Toimintamekanismi

Ajan myötä jäähdytysjärjestelmän sisällä olevaan kylmäaineeseen pääsee kosteutta. Robinair-tyhjiöpumppuja käytetään jäähdytysjärjestelmissä, joissa käytetään HFC-, CFC- ja HCFC-yhdisteitä yhdessä esteriöljyn, mineraaliöljyn, alkyylibentseeniöljyn ja PAG-öljyn kanssa voiteluaineina. Nämä tyhjiöpumput poistavat kertyneen kosteuden alentamalla jäähdytysjärjestelmän painetta. Samalla kun ne alentavat painetta, nämä pumput höyrystävät kosteuden ja poistavat sen ilman mukana.

Ominaisuudet

  • Kaksivaiheinen suunnittelu: Robinair-tyhjiöpumpuissa on kaksivaiheinen rakenne, joka puhdistaa jäähdytysjärjestelmän perusteellisesti verrattuna yksivaiheisiin pumppuihin. Nämä tyhjiöpumput aloittavat pumppauksen suhteellisen alhaisella paineella syvemmän tyhjiön muodostamiseksi.
  • Offset pyörivät siivet: Niissä on offset pyörivät siivet, jotka muodostavat tehokkaan puristuksen pumppauskammion sisään, mikä vähentää järjestelmän painetta samalla kun höyrystää kosteutta.
  • Kestävä polykarbonaattipohja: Robinair-tyhjiöpumpuissa on kestävä polykarbonaattipohja, joka parantaa pumpun tasapainoa ja estää tärinää käytön aikana.
  • Painevalettu alumiinikotelo: Robinair-tyhjiöpumpuissa on painevalettu alumiinikotelo, joka vähentää pumpun kokonaispainoa säilyttäen samalla kestävyyden.
  • Imunäyttö: Näissä tyhjiöpumpuissa on sisäänrakennettu imuverkko, joka estää vieraiden aineiden pääsyn pumppauskammioon. Näiden tyhjiöpumppujen ulkoinen pakosuodatin erottaa öljyhöyryt pakokaasuvirrasta.
  • Kaasun painolasti: Robinair-tyhjiöpumpuissa on sisäänrakennettu kaasupainolasti, joka päästää kostean ilman kulkemaan pumpun läpi ja sekoittumaan kuivaan ilmaan, mikä vähentää kondensaatiota.
  • Raskas moottori: Näissä tyhjiöpumpuissa on raskas moottori, jossa on suljetut laakerit. Niissä on korkea vääntömomentti, mikä takaa tehokkaan toiminnan ja helpon käynnistyksen.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Robinair tyhjiöpumppuöljyt: Robinair-tyhjiöpumppuöljyt ovat lämpöstabiileja. Ne voitelevat tyhjiöpumpun komponentit jäähdytystehtäviä varten. Nämä öljyt säilyttävät maksimaalisen viskositeetin jopa korkeissa lämpötiloissa ja parantavat kylmän sään käynnistymistä.

Standardit ja hyväksynnät

  • Robinairin tyhjiöpumput on valmistettu UL- ja CSA-standardien mukaisesti käyttäjien turvallisuuden ja laitteiden kestävyyden varmistamiseksi.

Asennus

Robinair-tyhjiöpumpuissa on yhdistelmä tulo- ja lähtöportteja, jotka on kytketty jäähdytysjärjestelmään. Nämä portit poistavat ilman ja kosteuden jäähdytysjärjestelmästä. Näissä tyhjiöpumpuissa on sähköliitännät virransyöttöön liittämistä varten. Näissä tyhjiöpumpuissa on lisäksi integroitu kahva, joka mahdollistaa siirrettävyyden työmaalla.

Usein kysytyt kysymykset

Voiko tyhjiöpumppua käyttää yön yli?

Tyhjiöpumpun tulee antaa toimia yön yli vasta sen jälkeen, kun on tarkastettu, että tyhjennetty pumppuöljy paljastaa vähän tai ei ollenkaan kosteutta. Pumppu on jätettävä PÄÄLLE valvonnan alaisena.

Kuinka usein käyttäjien tulee vaihtaa tyhjiöpumpun öljyt?

Käyttäjien tulee vaihtaa Robinair-tyhjiöpumpun öljy heti, kun pumpun sisällä oleva öljy näyttää saastuneelta (tarkastelulasin läpi katsottuna). Yleensä öljy muuttuu ruskeaksi tai vaahdoksi. Jopa ilman näitä oireita, käyttäjän tulee vaihtaa pumpun öljy 100 käyttötunnin välein.

Mitä öljyä käyttäjien tulee käyttää Robinair-tyhjiöpumpuissa?

Käyttäjien tulee täyttää Robinair-tyhjiöpumput ensiluokkaisella öljyllä. Tämäntyyppiset öljyt on suunniteltu säilyttämään viskositeetti jopa korkeissa lämpötiloissa. Tämäntyyppiset öljyt parantavat myös pumpun kykyä kylmällä säällä käynnistymistä vastaan.

Mikä on tyhjiöpumppuöljyn viskositeetti?

Tyhjiöpumppuöljyn viskositeetti on välillä 68-77 cst yksikköä. Tämä arvo koskee lämpötilaa 104 astetta F.

Kuinka paljon öljyä Robinair-tyhjiöpumppuun mahtuu?

Robinair-tyhjiöpumput sisältävät jopa 1 kiloa öljyä. Öljyn täyttämiseksi käyttäjän tulee ensin poistaa sisällä oleva öljy irrottamalla öljyn tyhjennystulppa. Käyttäjän tulee täyttää tyhjiöpumpun öljysäiliötä, kunnes öljytaso näkyy tarkastuslasin pohjassa.

Kuinka huoltaa Robinair-tyhjiöpumppuja?

Robinair-tyhjiöpumput eivät vaadi säännöllistä huoltoa. Käyttäjän tulee kuitenkin vaihtaa öljy säännöllisesti pumpun moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Käyttäjän tulee myös ajoittain puhdistaa pumpun imusuodatin kertyneestä lialta ja roskista. Puhdista myös pumpun imu- ja ulostuloaukot varmistaaksesi kylmäaineen tasaisen virtauksen jäähdytysjärjestelmästä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?