Lattialämmityselementit

Suodattaa

Vulcan-ripaisia ​​putkimaisia ​​lämmityselementtejä käytetään ilmakanavalämmittimien kanssa lisäämään lämmityselementin pinta-alaa, mikä lisää sen tehokkuutta. Ne sopivat ihanteellisesti kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin, kuten LVI-järjestelmiin, kattiloihin ja lämmönvaihtimiin.
TyyliMalliKokonaispituusWattsHinta (ei alv)
AFTH20B-B12.437 "2000€155.20
AFTH30B-B17.437 "3000€177.08
AFTH40B-B22.437 "4000€213.77
AFTH50B-B27.437 "5000€211.04
TyyliMalliKokonaispituusVaiheJänniteWattsHinta (ei alv)
ARE8-1000B8"1240V1000€142.13
ARE8-1000C8"3480V1000€146.00
ARE12-1333C12 "3480V1333€125.46
ARE12-1667C12 "1240V1667€123.02

Lattialämmityselementit

Vulcan -lamelliputkisia lämmityselementtejä käytetään matalan lämpötilan ilman lämmittämiseen ja kiertämiseen ilmakanavanlämmittimissä. Niitä käytetään korvaamaan vaurioituneet lämmityselementit. Urateräsrakenne tarjoaa enemmän kosketuspintaa ilmaan, mikä lisää näiden elementtien tehokkuutta ilman lämmittämisessä. Näissä elementeissä on 3 -vaiheiset liitännät ja ne toimivat 240 / 480VAC. Niissä on asennus- ja liitäntälaitteet, jotka helpottavat asennusta. Valitse laaja valikoima lamelliputkisia lämmityselementtejä, joiden teho on 1000–5000 W.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä kierreripoista on näissä Vulcanin putkimaisissa lämmityselementeissä?

Nämä jatkuvat kierrerivat on kiinnitetty lämmittimen vaippaan, mikä helpottaa lämmön nopeaa leviämistä käytön aikana, mikä lisää tehokkuutta.

Mikä on ripojen merkitys näissä putkimaisissa ilmalämmityselementeissä?

Rivat on kiinnitetty putken pintaan lisäämään lämpöä, joka siirtyy lämmityselementistä ympäröivään nesteeseen tai ilmaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?