Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO340 Pienoisvirtakatkaisija, 40A, 3-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AA9GHF 1D326

SQUARE D QO340 Pienoisvirtakatkaisija, 40A, 3-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistokekiinnitys

Varastossa
Tuote: AA9GHF Malli: QO340Ristiviite: 1D326
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
€117.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus240 VAC
ILMA @ 120 VAC10kA
ILMA @ 240 VAC10kA
ILMA @ 48 VDC5kA
Ampeeria40
Katkaisijan tyyppiStandardi
Nykyinen arvostelu40A
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys2.91 "
Taajuus50 / 60 Hz
Keskeytysluokitus10 kA @ 120/240 V AC
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko2AWG
Min. Langan koko8AWG
AsennustyyppiKytkeä
Napojen lukumäärä3
Tilojen lukumäärä3
Lämpötila Luokitus140 astetta F
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
TyyppiStandardi
KäytäQO-sarja
Jännitearvot120V/240V AC, 48V DC
Leveys2.25 "
Langan kokoAWG 14 (Al), AWG 8 (Cu)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536200040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D QO340 -pistokekatkaisijaa käytetään NQ-keskuskeskuksissa ja QO-kuormituskeskuksissa. Se ei vaadi DIN-kiskoa tai pultteja asennusprosessiin ja voi tehokkaasti katkaista virran, kun se havaitsee matalan tason vikoja piirissä. Tämä katkaisija on kytketty virtalähteeseen virtakiskojen kautta, mikä poistaa johtoliitäntöjen tarpeen ja auttaa keskuksen tai kuormakeskuksen järjestämisessä.

Ominaisuudet:

  • Tämän 3-napaisen katkaisijan DC-jännite on 48 VDC.
  • Sen keskeytyskapasiteetti on 10 kAIC 120 / 240 VAC jännitteellä.
  • Tämä katkaisija mahdollistaa pistokeasennuksen, joka on helppo asentaa vaikeapääsyisiin paikkoihin.
  • Se on varustettu melatoimilaitteella, mikä mahdollistaa kätevän manuaalisen käytön.
  • Tämä katkaisija on integroitu liitäntänapaan turvallisen ja varman käytön takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Neliö D QO-sarjan kuormakeskukset: Näille kuormituskeskuksille löytyy yleistä sovellusta kaupallisissa ja teollisissa sähkövirran jakelussa. Ne toimivat yhdessä merkin QO-sarjan katkaisijoiden kanssa suojatakseen ylivirtoja ja oikosulkuja sähköjärjestelmissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ei Raptor Supplies tarjota samanlaisia ​​Square D katkaisijoita eri ampeeriluokilla?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Square D QO350, QO360 ja QO310 katkaisijat, joiden jännite on sama 240 VAC, mutta eri ampeeriluokat ovat 50, 60 ja 10 A.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa valittaessa pistokekatkaisinta?

A.

  • Tarkista yhteensopivuus sähköpaneelisi kanssa.
  • Yhdistä katkaisijan virran arvo piirisi kuormitukseen.
  • Varmista sähköjärjestelmäsi oikea jännite.
  • Valitse oikea tyyppi: standardi, AFCI, GFCI tai yhdistelmä.

K. Kuinka huoltan tätä pistokekatkaisinta?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Puhdista pöly ja roskat varmistaaksesi oikeat liitännät.
  • Kiristä kaikki löysät liitännät, jos ne tunnistetaan.
  • Tarkista ylikuumenemisen tai epätavallisten hajujen varalta käytön aikana.
  • Testaa katkaisijan toiminta säännöllisesti.
  • Vaihda, jos se ei toimi tai vaurioitunut korjauskelvottomaksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysNykyinen arvosteluMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QO115 Pienoisvirtakatkaisija, 15A, 1 napa, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AA9GET 1D230 QO115120 V / 240 V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8AWG14AWG1€13.92
SQUARE D QO330 miniatyyri katkaisija, 30A, 3-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8AWG14AWG3€117.17
SQUARE D QO360 Pienoisvirtakatkaisija, 60A, 3-napainen, 10KA, 240V, Plug In Mount | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2AWG8AWG3€124.80
SQUARE D QO110 miniatyyri katkaisija, 10A, 1 napa, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AG7CTZ 5B720 QO110120 V / 240 V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8AWG14AWG1€16.51
SQUARE D QO235 Pienoisvirtakatkaisija, 35A, 2-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AG7CUK 5B743 QO235120 V / 240 V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2AWG8AWG2€38.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO340 Pienoisvirtakatkaisija, 40A, 3-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistokekiinnitys
€117.17 / yksikkö