Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO360 Pienoisvirtakatkaisija, 60A, 3-napainen, 10KA, 240V, Plug In Mount | AA9GHH 1D328

SQUARE D QO360-pienivirtakatkaisija, 60A, 3-napainen, 10KA, 240V, pistokekiinnitys

Varastossa
Tuote: AA9GHH Malli: QO360Ristiviite: 1D328
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
€124.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus240 VAC
ILMA @ 120 VAC10kA
ILMA @ 240 VAC10kA
ILMA @ 48 VDC5kA
Ampeeria60
Katkaisijan tyyppiStandardi
Nykyinen arvostelu30A
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys2.91 "
Taajuus50 / 60 Hz
Keskeytysluokitus10 kA @ 120/240 V AC
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko2AWG
Min. Langan koko8AWG
AsennustyyppiKytkeä
Napojen lukumäärä3
Tilojen lukumäärä3
Lämpötila Luokitus140 astetta F
TerminaaliliitäntäLaatikon korvake
TyyppiStandardi
KäytäQO-sarja
Jännitearvot120V/240V AC, 48V DC
Leveys2.25 "
Langan kokoAWG 14 (Al), AWG 8 (Cu)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3831
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D QO360 -katkaisija on ihanteellinen suojaamaan jakelupaneeleja, ohjauskaappeja ja kuormakeskuksia ylikuormituksilta ja oikosuluilta katkaisemalla nopeasti vialliset virrat.

Ominaisuudet:

  • Square D QOB220 -katkaisijassa on VisiTrip-ilmaisin, joka näyttää visuaalisesti laukaisun ja katkoksen piirissä.
  • Tässä minikatkaisijassa on luotettava laukeamaton vaihtomekanismi, joka varmistaa, että katkaisijaa ei voida pitää ON-asennossa vian aikana käyttöturvallisuuden vuoksi.
  • Siinä on positiivinen kahvaosoitus, joka helpottaa toimintatilan tunnistamista.
  • Tämä Square D -minikatkaisija tarjoaa 10 kAIC:n katkaisukapasiteetin korkean piirin laukaisusuojan takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Neliö D QO1HPL riippulukon kiinnitys: Sitä käytetään lukitsemaan ja kiinnittämään Square D -katkaisijan kahvoja, kun se laukeaa vahingossa ja rajoittaa pääsyä katkaisijaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaista asennusta Square D QO360 -katkaisija tarjoaa?

V. Tämä Square D -minikatkaisija mahdollistaa pulttiasennuksen helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.

K. Kuinka kytkeä tämä katkaisija?

V. Siinä on korvakesuuntaus suoraa johdotusta varten kokoojakiskojen läpi, mikä eliminoi johtojen yhdistämisen ja helpottaa kuormakeskuksen järjestämistä.

K. Minkä kokoisen johdon Square D QO360 -katkaisija sopii?

V. Tämä HACR-luokiteltu Square D -katkaisija sopii 14–8 AWG:n kupari-/alumiinijohtimiin.

K. Mikä on tämän Square D QO -minikatkaisijan ympäristön lämpötila?

V. Tämän katkaisijan ympäristön lämpötila on 104 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysNykyinen arvosteluMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QO115 Pienoisvirtakatkaisija, 15A, 1 napa, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AA9GET 1D230 QO115120 V / 240 V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8AWG14AWG1€13.92
SQUARE D QO330 miniatyyri katkaisija, 30A, 3-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8AWG14AWG3€117.17
SQUARE D QO340 Pienoisvirtakatkaisija, 40A, 3-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AA9GHF 1D326 QO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2AWG8AWG3€117.17
SQUARE D QO110 miniatyyri katkaisija, 10A, 1 napa, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AG7CTZ 5B720 QO110120 V / 240 V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8AWG14AWG1€16.51
SQUARE D QO235 Pienoisvirtakatkaisija, 35A, 2-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AG7CUK 5B743 QO235120 V / 240 V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2AWG8AWG2€38.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO360-pienivirtakatkaisija, 60A, 3-napainen, 10KA, 240V, pistokekiinnitys
€124.80 / yksikkö