Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO330 miniatyyri katkaisija, 30A, 3-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AA9GHD 1D324

SQUARE D QO330 Pienoisvirtakatkaisija, 30A, 3-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistokekiinnitys

Varastossa
Tuote: AA9GHD Malli: QO330Ristiviite: 1D324

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus240 VAC
ILMA @ 120 VAC10kA
ILMA @ 240 VAC10kA
ILMA @ 48 VDC5kA
Ampeeria30
Katkaisijan tyyppiStandardi
Nykyinen arvostelu30A
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys2.91 "
Taajuus50 / 60 Hz
Keskeytysluokitus10 kA @ 120/240 V AC
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennustyyppiKytkeä
Napojen lukumäärä3
Tilojen lukumäärä3
Lämpötila Luokitus140 astetta F
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
TyyppiStandardi
KäytäQO-sarja
Jännitearvot120V/240V AC, 48V DC
Leveys2.25 "
Langan kokoAWG 14 (Al), AWG 8 (Cu)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4047
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D QO330 -pistokekatkaisijaa käytetään kaupallisissa ja teollisissa sähkönjakelupaneeleissa piirien suojaamiseen ylivirroilta ja oikosululta. Tämä minikatkaisija sopii QO-kuormituskeskuksiin laitteiden yleistä suojaa varten ja estää sähkövioista johtuvat mahdolliset vaarat.

Ominaisuudet:

  • Tässä minikatkaisijassa on ylikeskittynyt, laukaisuvapaa vaihtomekanismi, jossa on nopea valmistus, nopea katkaisutoiminto ja positiivinen kahvan osoitus asennuksen ja käytön helpottamiseksi.
  • Siinä on VisiTrip-ilmaisin, joka parantaa visuaalista näyttöä lauenneesta / katkenneesta piiristä.
  • Tämä 3-napainen QO-katkaisija on mitoitettu 30 A:lle 120/240 VAC:lla ja tarjoaa 10 kA:n katkaisukapasiteetin.
  • Sen mukana tulee pistoketyylinen asennus helppoa ja vaivatonta asennusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valitsen tarpeisiini sopivan katkaisijan?

A.

  • Yhdistä katkaisijan nykyinen luokitus kuormitusvaatimuksiin.
  • Varmista, että katkaisijan jännite vastaa järjestelmää.
  • Valitse sopiva suojaus (ylikuormitus, oikosulku).
  • Varmista katkaisijan yhteensopivuus käytön kanssa.
  • Varmista, että katkaisija on koordinoitu muiden laitteiden kanssa.

K. Mitä eroa on pienikokoisella katkaisijalla ja muotoillulla koteloitulla katkaisijalla?

A.

  • Pienoiskatkaisijoita käytetään matalan tai kohtalaisen virtasovelluksissa. Niiden kompakti koko sopii asuin- ja kaupallisiin paneeleihin. Nämä katkaisijat suojaavat ylivirroilta ja oikosululta.
  • Valetut katkaisijat ovat ihanteellisia korkeavirta- ja teollisuussovelluksiin. Ne ovat kooltaan suurempia ja niitä löytyy jakelukeskuksista ja teollisuusympäristöistä. Nämä katkaisijat tarjoavat säädettävät laukaisuasetukset suuremmalla keskeytyskapasiteetilla.

K. Ei Raptor Supplies tarjota Square D -katkaisijoita suuremmalla katkaisukapasiteetilla?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät suurempaa katkaisukapasiteettia, voivat valita Square D:n QO330VH katkaisija jonka keskeytyskapasiteetti on 22kA 1220VAC ja 240VAC.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysNykyinen arvosteluMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QO115 Pienoisvirtakatkaisija, 15A, 1 napa, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AA9GET 1D230 QO115120 V / 240 V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8AWG14AWG1€13.92
SQUARE D QO340 Pienoisvirtakatkaisija, 40A, 3-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AA9GHF 1D326 QO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2AWG8AWG3€117.17
SQUARE D QO360 Pienoisvirtakatkaisija, 60A, 3-napainen, 10KA, 240V, Plug In Mount | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2AWG8AWG3€124.80
SQUARE D QO110 miniatyyri katkaisija, 10A, 1 napa, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AG7CTZ 5B720 QO110120 V / 240 V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8AWG14AWG1€16.51
SQUARE D QO235 Pienoisvirtakatkaisija, 35A, 2-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AG7CUK 5B743 QO235120 V / 240 V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2AWG8AWG2€38.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO330 Pienoisvirtakatkaisija, 30A, 3-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistokekiinnitys
€117.17 / yksikkö