Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO350 -laajennuskytkin, 50 A, 3p, 10kA, 240 VAC | AA9GHG 1D327

SQUARE D QO350 Plug-In katkaisija, 50 A, 3p, 10 kA, 240 VAC

Varastossa
Tuote: AA9GHG Malli: QO350Ristiviite: 1D327
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
€117.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus240 VAC
ILMA @ 120 VAC10kA
ILMA @ 240 VAC10kA
ILMA @ 48 VDC5kA
Ampeeria50
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys2.91 "
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko2AWG
Min. Langan koko8AWG
Napojen lukumäärä3
TerminaaliliitäntäLaatikon korvake
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536200040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QO350 on plug-in-pienoiskatkaisin, jota ei tarvitse vaihtaa tai nollata edes ylikuormituksen tai ylivirtatapahtuman jälkeen. Sitä voidaan käyttää QO-kuormituskeskusten, CSED-levyjen ja NQOD-paneelilevyjen kanssa.
    • Tämä UL-listattu ja CSA-sertifioitu katkaisija on varustettu Visi-Trip-ilmaisimella. Kun katkaisija laukeaa, kahva napsahtaa asentoon PÄÄLLE ja POIS, ja punainen merkkivalo aktivoituu laukaisevan katkaisijan tunnistamiseksi.
    • Tässä 3-napaisessa QO-sarjan Square D -katkaisimessa on kotelokorvatyyppinen liitäntä, maksimivirta 50 ampeeria ja suurin keskeytysluokka 10 kA.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Langan kokoAC-jänniteluokitusILMA @ 120 VACMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäLeveysILMA @ 240 VACHinta
SQUARE D QO115HM Kytke virrankatkaisin 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Ruuvikiinnike0.75 "10kA€31.98
SQUARE D QO120 Plug-in Katkaisija, 20 A, 120 / 240 V | AA9GEX 1D234 QO1208AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Ruuvikiinnike0.75 "10kA€15.11
SQUARE D QO120HM -liitäntäkatkaisin 20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8AWG120 VAC10kA14AWG1Ruuvikiinnike0.75 "10kA€31.98
SQUARE D QO120VH Kytke virrankatkaisin 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8AWG120 / 240 VAC22kA14AWG1Ruuvikiinnike0.75 "22kA€38.21
SQUARE D QO130 Pistokevirtakatkaisija, 30A, 120/240V AC, 1 napa | AA9GFC 1D239 QO1308AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Ruuvikiinnike0.75 "10kA€13.92
SQUARE D QO130VH Kytke virrankatkaisin 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8AWG120 / 240 VAC22kA14AWG1Ruuvikiinnike0.75 "22kA€38.21
SQUARE D QO140 Kytke virrankatkaisin 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Ruuvikiinnike0.75 "10kA€16.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO350 Plug-In katkaisija, 50 A, 3p, 10 kA, 240 VAC
€117.17 / yksikkö