Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO115 Pienoisvirtakatkaisija, 15A, 1 napa, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AA9GET 1D230

SQUARE D QO115 Pienoisvirtakatkaisija, 15A, 1-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistokekiinnitys

Varastossa
Tuote: AA9GET Malli: QO115Ristiviite: 1D230

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
ILMA @ 120 VAC10kA
ILMA @ 240 VAC10kA
ILMA @ 48 VDC5kA
Ampeeria15
Katkaisijan tyyppiStandardi
Nykyinen arvostelu15A
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys2.91 "
Taajuus50 / 60 Hz
Keskeytysluokitus10 kA @ 120/240 V AC
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennustyyppiKytkeä
Napojen lukumäärä1
Tilojen lukumäärä1
Lämpötila Luokitus140 astetta F
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
TyyppiStandardi
KäytäQO-sarja
Jännitearvot120 V / 240 V AC
Leveys0.75 "
Langan kokoAWG 14 (Al), AWG 8 (Cu)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)1.8
Laivan pituus (cm)8.41
Laivan leveys (cm)7.7
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D QO115 -katkaisija on ihanteellinen suojaamaan virtapiirejä ylikuormitukselta ja oikosululta. Sitä käytetään autotalleissa ja työpajoissa, koulutustiloissa, keittiöissä ja kylpyhuoneissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä katkaisija tarjoaa pistokeasennustavan yksinkertaista asennusta ja vaihtoa varten yhteensopiviin sähköjärjestelmiin.
  • Siinä on melatoimilaite, joka tarjoaa käyttäjäystävällisen mekanismin katkaisijapiirin kytkemiseen ja irrottamiseen.
  • Tämä katkaisija on suunniteltu yhteensopivaksi QO-sarjan paneelikeskusten ja kuormakeskusten kanssa, mikä varmistaa saumattoman integroinnin näihin määrättyihin sähköjärjestelmiin.
  • Tämä UL-listattu katkaisija sopii 14 - 8 AWG:n johtojen kokoihin ja sen ympäristön lämpötila on jopa 104 astetta F.
  • Siinä on painelevyliitin, joka varmistaa turvallisen ja luotettavan menetelmän sähköisten liitäntöjen muodostamiseksi piirin sisällä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka siiven toimilaite toimii?

V. Melatoimilaite on mekanismi, joka ohjaa katkaisijan avaamista ja sulkemista. Kun ylivirtatapahtuma tapahtuu, siipitoimilaite laukaisee laukaisumekanismin ja avaa piirin nopeasti virran katkaisemiseksi.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa katkaisijaa sovellukseeni?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat virranmittaus, jännitteen yhteensopivuus, keskeytyskapasiteetti, kuormitustyyppi, johtojen koot ja paneelien yhteensopivuus.

K. Mikä on tämän katkaisijan keskeytyskapasiteetti?

V. Tämän Square D QO115 -katkaisijan keskeytysarvo on 10 kAIC 120 / 240 VAC:ssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysNykyinen arvosteluMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QO330 miniatyyri katkaisija, 30A, 3-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8AWG14AWG3€117.17
SQUARE D QO340 Pienoisvirtakatkaisija, 40A, 3-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AA9GHF 1D326 QO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2AWG8AWG3€117.17
SQUARE D QO360 Pienoisvirtakatkaisija, 60A, 3-napainen, 10KA, 240V, Plug In Mount | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2AWG8AWG3€124.80
SQUARE D QO110 miniatyyri katkaisija, 10A, 1 napa, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AG7CTZ 5B720 QO110120 V / 240 V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8AWG14AWG1€16.51
SQUARE D QO235 Pienoisvirtakatkaisija, 35A, 2-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AG7CUK 5B743 QO235120 V / 240 V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2AWG8AWG2€38.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO115 Pienoisvirtakatkaisija, 15A, 1-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistokekiinnitys
€13.92 / yksikkö