Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO235 Pienoisvirtakatkaisija, 35A, 2-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AG7CUK 5B743

SQUARE D QO235 Pienoisvirtakatkaisija, 35A, 2-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistokekiinnitys

Varastossa
Tuote: AG7CUK Malli: QO235Ristiviite: 5B743

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria35
Katkaisijan tyyppiStandardi
Nykyinen arvostelu35A
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys2.91 "
Taajuus50 / 60 Hz
Keskeytysluokitus10 kA @ 120/240 V AC
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko2AWG
Min. Langan koko8AWG
AsennustyyppiKytkeä
Napojen lukumäärä2
Tilojen lukumäärä2
Lämpötila Luokitus140 astetta F
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
TyyppiStandardi
KäytäQO-sarja
Jännitearvot120 V / 240 V AC
Leveys1.5 "
Langan kokoAWG 14 (Al), AWG 8 (Cu)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2571
Laivan korkeus (cm)3.91
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)7.39
HS-koodi8536200040

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D QO235 -pistokekatkaisijaa käytetään suojaamaan piirejä ylikuormituksilta ja oikosuluilta. Sen kompakti muotoilu mahdollistaa helpon asennuksen yhteensopiviin kuormakeskuksiin ja paneeleihin. Tämä katkaisija on suosittu luotettavuutensa, nopean palautusominaisuuksiensa ja laajan valikoiman ampeerivaihtoehtojen vuoksi. Se suojaa johdotuksia ja laitteita katkaisemalla virrankulutuksen epänormaaleissa olosuhteissa ja ehkäisemällä mahdollisia vaurioita tai vaaroja.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä syistä minikatkaisija laukeaa usein?

V. Maasulku, piirin ylikuormitus, oikosulku, viallinen katkaisija tai kaarivika voivat aiheuttaa katkaisijan laukeamisen.

K. Mitkä asiat on tarkastettava ennen MCB-katkaisijan käyttöä?

A.

  • Tarkista, ettei yksikössä ole halkeamia, halkeamia, värimuutoksia tai merkkejä ylikuumenemisesta. Kiristä liittimet ja liittimet. Tarkista kiinnitystarvikkeet.
  • Pidä katkaisijaa ympäröivä alue puhtaana käyttämällä koteloa. Poista pöly, lika, rasva, kosteus, vieraat epäpuhtaudet tai kaikki turvallisuusriskit katkaisijaalueen läheltä.
  • Paina valinnaista laukaisupainiketta yksikön pohjassa testataksesi katkaisijan mekaanisesti.
  • Tarkista, että yksikön mekaaniset vivustot, kuten viputoimilaite, pääsevät liikkumaan vapaasti kytkemällä yksikkö päälle ja pois useita kertoja.

K. Kuinka valitsen oikean virransyötön täydelliselle katkaisijalleni?

A. Virran nimellisarvon tulee olla yhtä suuri tai suurempi kuin suurin piirin läpi kulkeva virta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysNykyinen arvosteluMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QO115 Pienoisvirtakatkaisija, 15A, 1 napa, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AA9GET 1D230 QO115120 V / 240 V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8AWG14AWG1€13.92
SQUARE D QO330 miniatyyri katkaisija, 30A, 3-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8AWG14AWG3€117.17
SQUARE D QO340 Pienoisvirtakatkaisija, 40A, 3-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AA9GHF 1D326 QO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2AWG8AWG3€117.17
SQUARE D QO360 Pienoisvirtakatkaisija, 60A, 3-napainen, 10KA, 240V, Plug In Mount | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2AWG8AWG3€124.80
SQUARE D QO110 miniatyyri katkaisija, 10A, 1 napa, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AG7CTZ 5B720 QO110120 V / 240 V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8AWG14AWG1€16.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO235 Pienoisvirtakatkaisija, 35A, 2-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistokekiinnitys
€38.63 / yksikkö