SQUARE D Standardi QO Plug-On -katkaisijat


Suodattaa
ILMA @ 120 VAC: 10kA , ILMA @ 240 VAC: 10kA , ILMA @ 48 VDC: 5kA , Katkaisijan tyyppi: Standardi , DC-jänniteluokitus: 48 VDC , Syvyys: 2.91 " , Keskeytysluokitus: 10 kA @ 120/240 V AC , Pituus: 3" , Asennustyyppi: Kytkeä , Tyyppi: Standardi , Käytä seuraavien kanssa: QO-sarja
TyyliMalliJännitearvotAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysNykyinen arvosteluMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
QO115
120 V / 240 V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8AWG14AWG1€39.89
B
QO110
120 V / 240 V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8AWG14AWG1€43.01
C
QO235
120 V / 240 V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2AWG8AWG2€93.29
D
QO330
120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8AWG14AWG3€401.36
E
QO340
120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2AWG8AWG3€389.12
F
QO360
120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2AWG8AWG3€318.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?