Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO110 miniatyyri katkaisija, 10A, 1 napa, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AG7CTZ 5B720

SQUARE D QO110 Pienoisvirtakatkaisija, 10A, 1-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistokekiinnitys

Varastossa
Tuote: AG7CTZ Malli: QO110Ristiviite: 5B720

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria10
Katkaisijan tyyppiStandardi
Nykyinen arvostelu10A
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys2.91 "
Taajuus50 / 60 Hz
Keskeytysluokitus10 kA @ 120/240 V AC
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennustyyppiKytkeä
Napojen lukumäärä1
Tilojen lukumäärä1
Lämpötila Luokitus140 astetta F
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
TyyppiStandardi
KäytäQO-sarja
Jännitearvot120 V / 240 V AC
Leveys0.75 "
Langan kokoAWG 14 (Al), AWG 8 (Cu)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536200040

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D QO110 miniatyyrikatkaisija on suunniteltu tarjoamaan suojaa katkaisemalla virran nopeasti ylikuormituksen tai oikosulun sattuessa. Se suojaa johdot, laitteet ja laitteet liiallisen virran aiheuttamilta vaurioilta. Pistokerakenne yksinkertaistaa asennusta, kun taas korkea oikosulkuluokitus lisää turvallisuutta.

Ominaisuudet:

  • Square D QO110 -pienivirtakatkaisija on varustettu Visi-Trip-ilmaisimella, joka näyttää visuaalisesti katkaisijan laukaisu- ja katkaisijatoiminnot.
  • Siinä on plug-in-muotoilu helppoa asennusta varten.
  • Tässä Square D -pienkatkaisijassa on positiivinen kahvaosoitus, jonka avulla voidaan tunnistaa, onko katkaisija ON- vai OFF-tilassa.
  • Sitä voidaan käyttää jopa 104 asteen lämpötiloissa.
  • Tämän MCB:n keskeytyskapasiteetti on 10 kA 120 / 240 VAC:lla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä syistä katkaisija laukeaa usein?

V. Oikosulku, piirin ylikuormitus, maasulkupiikit, viallinen katkaisija tai kaarivika voivat aiheuttaa katkaisijan laukeamisen.

K. Voidaanko QO110 MCB:tä käyttää erillisenä suojalaitteena vai pitäisikö se yhdistää muihin laitteisiin?

V. QO110 MCB:tä voidaan käyttää erillisenä suojalaitteena yksittäisille piireille. Kattavan suojan takaamiseksi se voidaan kuitenkin yhdistää muihin laitteisiin, kuten maasulkukatkaisimiin (GFCI) ja AFCI:ihin.

K. Mitkä asiat on tarkastettava ennen tämän Square D QO110 MCB:n käyttöä?

A.

  • Pidä katkaisijaa ympäröivä alue puhtaana käyttämällä koteloa. Poista pöly, lika, rasva, kosteus, vieraat epäpuhtaudet tai kaikki turvallisuusriskit katkaisijaalueen läheltä.
  • Tarkista, että yksikön mekaaniset vivustot, kuten viputoimilaite, pääsevät liikkumaan vapaasti kytkemällä yksikkö päälle ja pois useita kertoja.
  • Paina valinnaista laukaisupainiketta yksikön pohjassa testataksesi katkaisijan mekaanisesti.
  • Tarkista, ettei yksikössä ole halkeamia, halkeamia, värimuutoksia tai merkkejä ylikuumenemisesta. Kiristä liittimet ja liittimet. Tarkista kiinnitystarvikkeet.
  • Tarkista, että yksikön mekaaniset vivustot, kuten viputoimilaite, pääsevät liikkumaan vapaasti kytkemällä yksikkö päälle ja pois useita kertoja.
  • Paina valinnaista laukaisupainiketta yksikön pohjassa testataksesi katkaisijan mekaanisesti.
  • Tarkista, ettei yksikössä ole halkeamia, halkeamia, värimuutoksia tai merkkejä ylikuumenemisesta. Kiristä liittimet ja liittimet. Tarkista kiinnitystarvikkeet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysNykyinen arvosteluMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QO115 Pienoisvirtakatkaisija, 15A, 1 napa, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AA9GET 1D230 QO115120 V / 240 V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8AWG14AWG1€13.92
SQUARE D QO330 miniatyyri katkaisija, 30A, 3-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8AWG14AWG3€117.17
SQUARE D QO340 Pienoisvirtakatkaisija, 40A, 3-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AA9GHF 1D326 QO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2AWG8AWG3€117.17
SQUARE D QO360 Pienoisvirtakatkaisija, 60A, 3-napainen, 10KA, 240V, Plug In Mount | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2AWG8AWG3€124.80
SQUARE D QO235 Pienoisvirtakatkaisija, 35A, 2-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistoke | AG7CUK 5B743 QO235120 V / 240 V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2AWG8AWG2€38.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO110 Pienoisvirtakatkaisija, 10A, 1-napainen, 120/240VAC, 10KA, pistokekiinnitys
€16.51 / yksikkö