VESTIL CCRF-sarjan kaupalliset kiertovesituulettimet


Suodattaa
Akku mukana: Ei , Terän materiaali: Alumiini , Johdon pituus: 108 " , Johdon tyyppi: SJT tyyppi 3 , Suojamateriaali: Teräs , Kotelon väri: Musta , Sisällä ulkona: sisä- , Ionisointi: Ei , Materiaali: Teräs , Sumutus: Ei , Moottori HP: 1 / 4 hp , Terien lukumäärä: 3 , Nopeuksien lukumäärä: 2 , vaihe: 1 , Tangon pituus: 6 "- 43" , Kaukosäädin: Ei , Ajastin: Ei
TyyliMalliKokonaissyvyysTerän väriTerä Dia.KokonaiskorkeuskokonaisleveysSuositeltava huoneen kokoJänniteCFM @ 0.500 tuumaa. SPHinta (ei alv)
A
CCRF-24-W
27 "Hopea25 "27 "12 "-115V-€565.51
B
CCRF-24-P
27 "Musta25 "104 "27 "600 sq ft.120V4900 CFM€662.76
B
CCRF-30-P
32 1 / 2 "Musta30 "106 "27 "700 sq ft.115V5500 CFM€730.02
C
CCRF-30-W
36 "Hopea30 "36 "16 "-115V-€589.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?