Kapasiteetti: 1000 lbs. , Kiipeilykulma: 31 astetta , Väri: Sininen, keltainen Sisältää: Laitteisto 36310, 33626, 33012, 13209, 37021, 33006, 42024, 25330 , Materiaali: Teräs , Askelmien lukumäärä: 17 , Portaiden tyyppi: Modulaarinen portaikko , Askelleveys: 36 " , Kulutuspinnan leveys: 36 "
Toimintamekanismi
- Nämä modulaariset portaat voidaan ruuvata alas tukevalle alustalle asennusta varten.
- Nämä portaat ovat täysin kaatuneita ja ne voidaan helposti koota muttereilla ja pulteilla.
- Pultit voidaan asentaa ylimmästä ja alimmasta porrasta tukikiinnikkeeseen ja lattiaan, vastaavasti.
Ominaisuudet
- Näissä portaissa on 36 tuumaa leveät portaat, jotta useat käyttäjät voivat kiivetä nostaessaan raskaita kuormia.
- Niissä on luistamaton pitotuki ja sivukaiteet maksimaalisen pidon ja tuen takaamiseksi käyttäjälle kiipeämisen aikana.
- Näissä portaikoissa on jauhemaalattu viimeistely ulkoympäristöön asennettavaksi ja kirkkaat maalatut kaiteet näkyvyyttä pimeässä ympäristössä.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Voidaanko Vestilin modulaarisia portaikkoja purkaa?
Kyllä, näissä portaissa on pultattu rakenne ja ne voidaan helposti koota tai kaataa varastointia tai siirtoa varten.
Mikä on Vestilin modulaaristen portaikkojen nousukulma?
Näissä portaissa on 31 asteen nousukulma ja korkein korkeus portaiden välillä, mikä poistaa ei-toivotut esteet kiipeämisen aikana.