Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON U3M-148 ultraäänianturi 1 tuuman Npt 24 Vdc AA8TZH 1AAA5

MADISON U3M-148 Ultraäänianturi 1 tuuman Npt 24 Vdc

Varastossa
Tuote: AA8TZH Malli: U3M-148Ristiviite: 1AAA5
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
€1,249.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoskettamaton ultraäänitasoanturi
Säteen kulma12 Tutkinnot
Kotelon materiaaliPVC
Tulojännite24 VDC
Asennus1 "NPT
Toimintataajuus148 KHz
ulostulo4 - 20 mA
Kokonaisdia.4"
Kokonaispituus4.100 "
alue0.33-6 jalkaa.
päätöslauselma0.040", 0.98 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9026102080
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MADISON U3M-148R ultraäänianturi 1 tuuman Npt 24 Vdc AA8TZJ 1AAA6 U3M-148R€1,593.80
MADISON U3M-148C485 ultraäänianturi 1 tuuman Npt 24 Vdc | AA8TZK 1AAA7 U3M-148C485€1,411.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON U3M-148 Ultraäänianturi 1 tuuman Npt 24 Vdc
€1,249.36 / yksikkö