SQUARE D HU463 turvakytkin 600VAC / DC 4PST 100 ampeeria vaihtovirta | AH2NNX 2CR74

SQUARE D HU463 turvakytkin 600 VAC/DC 4PST 100 A AC

Varastossa
Tuote: AH2NNX Malli: HU463Ristiviite: 2CR74

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,077.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC100
Yhteydenottolomake4PSST
Syvyys6.8 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus20.5 "
HP40 HV @ 240 VAC, 75 HV @ 480 VAC, 75 HV @ 600 VAC
IP-luokitus20
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
Jännite600 VAC/DC
Leveys16.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)65.28
Laivan leveys (cm)42.67
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: Ei sulava
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kotelotyyppiVahvistimet ACYhteydenottolomakeNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheLeveysSyvyysHinta
SQUARE D HU361AWKEI-turvakytkin 600VAC / DC 3PST 30 A AC | AH2NNM 2CR40 HU361AWKEI3R, 12303PSST3337.5 "4.9 "€1,609.56
NELIÖ HU361AWKVW Turvakytkin 600VAC / DC 3PST 30 A AC | AH2NNN 2CR41 HU361AWKVW3R, 12K303PSST3337.5 "4.9 "€1,201.91
SQUARE D HU462AWK turvakytkin 600VAC / DC 4PST 60 ampeeria vaihtovirta | AH2NNW 2CR73 HU462AWK3R, 12604PSST44316.1 "6.8 "€1,574.24
SQUARE D HU265 turvakytkin 600VAC / DC 2PST 400 ampeeria vaihtovirta | AH2PDG 2JYF2 HU26514002PSST22127.6 "10.1 "€2,939.75
SQUARE D HU265R turvakytkin 600VAC/DC 2PST 400 A AC | AH2PDK 2JYF5 HU265R3R4002PSST22127.9 "9.5 "€3,883.06
SQUARE D HU266 turvakytkin 600VAC / DC 2PST 600 ampeeria vaihtovirta | AH2PEQ 2JYJ8 HU26616002PSST22127.6 "10.1 "€5,029.76
SQUARE D HU266R turvakytkin 600VAC/DC 2PST 600 A AC | AH2PEU 2JYK2 HU266R3R6002PSST22127.9 "9.5 "€7,810.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HU463 turvakytkin 600 VAC/DC 4PST 100 A AC
€2,077.98 / yksikkö