PÄÄLAITE AH-752 -lämpöpuhallin 750f 9.4a 47 Cfm | AE6DJA 5PYR2

MASTER APPLIANCE AH-752 Lämpöpuhallin 750f 9.4a 47 Cfm

Varastossa
Tuote: AE6DJA Malli: AH-752Ristiviite: 5PYR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€489.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönpuhallin
ilmamäärä47 cfm
Vahvistimet AC9.4
Lämmityselementin materiaaliKierretty lanka
Virtalähdesähköinen
Kytkimen tyyppirokkari
Lämpötila asetuksetkiinteä
Lämpötila-alue750-astetta F
Jännite230
Watts2160

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2895
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalusta mukana (kyllä)
    • Lämpötila Lukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKytkimen tyyppiLämpötila-alueJänniteWattsHinta
PÄÄLAITE AH-501 Lämpöpuhallin 500f 14a 47 Cfm | AE2RAE 4Z717 AH-501143 Vaihda asento500-astetta F1201680€450.65
PÄÄLAITE AH-751 Lämpöpuhallin 750f 18a 47 Cfm | AE2RAF 4Z718 AH-751183 Vaihda asento750-astetta F1202160€523.32
PÄÄLAITE AH-301 Lämpöpuhallin 300f 10a 47 Cfm | AE6DHY 5PYR0 AH-301103 Vaihda asento300-astetta F1201200€456.65
PÄÄLAITE AH-302 -lämpöpuhallin 300f 5.2a 47 Cfm | AE6DHZ 5PYR1 AH-3025.23 Vaihda asento300-astetta F220/2401200€456.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE AH-752 Lämpöpuhallin 750f 9.4a 47 Cfm
€489.14 / yksikkö