Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ HU361AWKVW Turvakytkin 600VAC / DC 3PST 30 A AC | AH2NNN 2CR41

SQUARE D HU361AWKVW turvakytkin 600VAC/DC 3PST 30 A AC

Varastossa
Tuote: AH2NNN Malli: HU361AWKVWRistiviite: 2CR41

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,201.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC30
Yhteydenottolomake3PSST
Syvyys4.9 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus14.6 "
HP10 HP @ 600 VAC/DC
IP-luokitus52
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi3R, 12K
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
Jännite600 VAC/DC
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5269
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)19.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: Ei sulava
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kotelotyyppiVahvistimet ACYhteydenottolomakeNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheLeveysSyvyysHinta
SQUARE D HU361AWKEI-turvakytkin 600VAC / DC 3PST 30 A AC | AH2NNM 2CR40 HU361AWKEI3R, 12303PSST3337.5 "4.9 "€1,609.56
SQUARE D HU462AWK turvakytkin 600VAC / DC 4PST 60 ampeeria vaihtovirta | AH2NNW 2CR73 HU462AWK3R, 12604PSST44316.1 "6.8 "€1,574.24
SQUARE D HU463 turvakytkin 600VAC / DC 4PST 100 ampeeria vaihtovirta | AH2NNX 2CR74 HU46311004PSST44116.1 "6.8 "€2,077.98
SQUARE D HU265 turvakytkin 600VAC / DC 2PST 400 ampeeria vaihtovirta | AH2PDG 2JYF2 HU26514002PSST22127.6 "10.1 "€2,939.75
SQUARE D HU265R turvakytkin 600VAC/DC 2PST 400 A AC | AH2PDK 2JYF5 HU265R3R4002PSST22127.9 "9.5 "€3,883.06
SQUARE D HU266 turvakytkin 600VAC / DC 2PST 600 ampeeria vaihtovirta | AH2PEQ 2JYJ8 HU26616002PSST22127.6 "10.1 "€5,029.76
SQUARE D HU266R turvakytkin 600VAC/DC 2PST 600 A AC | AH2PEU 2JYK2 HU266R3R6002PSST22127.9 "9.5 "€7,810.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HU361AWKVW turvakytkin 600VAC/DC 3PST 30 A AC
€1,201.91 / yksikkö