LITHONIA LIGHTING GTL LED 48 "linssilasi


Suodattaa
Suunnittelu: Talous , Himmennettävä / Ei-himmennettävä: himmennettävissä , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: DesignLights Consortium (DLC) , Korkeus: 3.25 " , Pituus: 48 " , Arvioitu elinikä: 50,000 hr. , Leveys: 24 "
TyyliMalliTakuuVärilämpötila.CRIWattsLED-vaihtoLumensLumenia wattia kohdenTemp. alueHinta (ei alv)
A
2GTL4 LP835
5 vuosi3500K82392 Lamppu LFL400093-20 - 104 astetta F€280.90
A
2GTL4 LP840
5 vuosi4000K80392 Lamppu LFL400097-20 - 104 astetta F€266.54
B
2GTL 4 30L EZ1 LP835
5 v.3500K82322 Lamppu LFL3000960 astetta 104 astetta F€220.55
B
2GTL 4 30L EZ1 LP840
5 v.4000K82322 Lamppu LFL3000960 astetta 104 astetta F€253.76
B
2GTL 4 48L EZ1 LP835
5 v.3500K82513 Lamppu LFL4800940 astetta 104 astetta F€312.53
C
2GTL 4 48L EZ1 LP840
5 v.4000K82513 Lamppu LFL4800940 astetta 104 astetta F€282.04
B
2GTL 4 60L EZ1 LP835
5 v.3500K82594 Lamppu LFL6000940 astetta 104 astetta F€352.26
B
2GTL 4 60L EZ1 LP840
5 v.4000K82594 Lamppu LFL6000940 astetta 104 astetta F€378.45
B
2GTL 4 72L EZ1 LP835
5 v.3500K82714 Lamppu LFL7200940 astetta 104 astetta F€382.03
B
2GTL 4 72L EZ1 LP840
5 v.4000K82714 Lamppu LFL7200940 astetta 104 astetta F€295.61
A
2GTL 4 30L SWL EZ1 LP835
5 v.3500K82322 Lamppu LFL300096-18 astetta 40 astetta C.€258.06
A
2GTL 4 30L SWL EZ1 LP840
5 v.4000K82322 Lamppu LFL300096-18 astetta 40 astetta C.€265.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?