SQUARE D HU265 turvakytkin 600VAC / DC 2PST 400 ampeeria vaihtovirta | AH2PDG 2JYF2

SQUARE D HU265 turvakytkin 600 VAC/DC 2PST 400 A AC

Varastossa
Tuote: AH2PDG Malli: HU265Ristiviite: 2JYF2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,939.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC400
Yhteydenottolomake2PSST
Syvyys10.1 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus50.2 "
HP50 HP @ 250/600 VDC
IP-luokitus20
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä2
Vaihe1
Jännite600 VAC/DC
Leveys27.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: Ei sulava
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kotelotyyppiVahvistimet ACYhteydenottolomakeNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheLeveysSyvyysHinta
SQUARE D HU361AWKEI-turvakytkin 600VAC / DC 3PST 30 A AC | AH2NNM 2CR40 HU361AWKEI3R, 12303PSST3337.5 "4.9 "€1,609.56
NELIÖ HU361AWKVW Turvakytkin 600VAC / DC 3PST 30 A AC | AH2NNN 2CR41 HU361AWKVW3R, 12K303PSST3337.5 "4.9 "€1,201.91
SQUARE D HU462AWK turvakytkin 600VAC / DC 4PST 60 ampeeria vaihtovirta | AH2NNW 2CR73 HU462AWK3R, 12604PSST44316.1 "6.8 "€1,574.24
SQUARE D HU463 turvakytkin 600VAC / DC 4PST 100 ampeeria vaihtovirta | AH2NNX 2CR74 HU46311004PSST44116.1 "6.8 "€2,077.98
SQUARE D HU265R turvakytkin 600VAC/DC 2PST 400 A AC | AH2PDK 2JYF5 HU265R3R4002PSST22127.9 "9.5 "€3,883.06
SQUARE D HU266 turvakytkin 600VAC / DC 2PST 600 ampeeria vaihtovirta | AH2PEQ 2JYJ8 HU26616002PSST22127.6 "10.1 "€5,029.76
SQUARE D HU266R turvakytkin 600VAC/DC 2PST 600 A AC | AH2PEU 2JYK2 HU266R3R6002PSST22127.9 "9.5 "€7,810.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HU265 turvakytkin 600 VAC/DC 2PST 400 A AC
€2,939.75 / yksikkö