Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESTITUOTTEET INTL. A761 Vaihtotunnistin O2 mallille G100-7120 | AD3BED 3XKJ1

TESTITUOTTEET INTL. A761 Vaihtotunnistin O2 mallille G100-7120

Varastossa
Tuote: AD3BED Malli: A761Ristiviite: 3XKJ1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotunnistin
Kemiallinen kaavaO2
TunnistaaHappi
päätöslauselma0.1%
Anturialue0 - 25%
Temp. alue14 astetta 122 astetta F, -10 astetta 50 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESTITUOTTEET INTL. A761 Vaihtotunnistin O2 mallille G100-7120
€166.25 / yksikkö