VESTIL Ergonomiset rumpuautot


Suodattaa
Tarkkuus: -/+ 0.5 lbs. , Mukana paristot: Ei , Akkutyyppi: AA , Väri: Keltainen , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän materiaali: Poly terästä , Etupyörän tyyppi: Jäykkä , Etupyörän leveys: 2" , Nostokorkeus iskua kohti: 7 / 8 " , Materiaali: Teräs , Paristojen määrä: 6 , Pyörien lukumäärä: 2 (etu), 1 (taka) , Takapyörän materiaali: fenoliset , Takapyörän tyyppi: Kääntyvä Phenolic lukolla , Takapyörän leveys: 1"
TyyliMalliKokoSyvyysRumpukokoKorkeusLeveysHinta (ei alv)
A
DRUM-55-SCL
500 lbs.43 "30 gal., 55 gal.41 "31 "€5,870.44
B
DRUM-55-SCL-E
900 lbs.38.625 "Mikä tahansa koko64 "35 "€5,482.22
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?