ML KISHIGO Kontrastiset Mesh Breakaway -liivit, oranssi


Suodattaa
ANSI-luokka: 2 , ATPV-luokitus: luokittelematon , Sulkemistapa: Koukku ja silmukka , Väri: Oranssi , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , Materiaali: Erittäin viileä (TM) polyesteriverkko , Taskujen lukumäärä: 0 , Taskut: 3 , Raidan väri: Hopea
TyyliMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta (ei alv)
A
1176-M
40 "- 42"28 "M€23.61
A
1176-L
44 "- 46"29 "L€23.61
A
1176-XL
48-50 "28 "XL€23.61
A
1176-2X
52 "- 54"28 "2XL€23.61
A
1176-3X
56 "- 58"30 "3XL€23.61
A
1176-4X
60 "- 62"29 "4XL€23.61
A
1176-5X
64 "- 66"27 "5XL€23.61

Kontrastiset Mesh Breakaway -liivit, oranssi

Kishigo 1176 -sarjan kontrastiväriset verkkoliivit mahdollistavat työntekijöiden turvallisuuden parantamisen poistamalla ne nopeasti ja turvallisesti hätätilanteissa, mikä vähentää takertumisen tai loukkaantumisen riskiä. Niitä käytetään rakentamisessa, tietöissä, varastotoiminnassa ja hätätilanteissa.

Ominaisuudet

  • Niissä on kehittynyt irtoamisturvamekanismi nopeaa ja turvallista irrotusta varten hätätilanteissa, mikä vähentää takertumisen tai loukkaantumisen riskiä.
  • Näissä liiveissä on lasihelmiä heijastava nauha, joka heijastaa valoa ja varmistaa, että käyttäjät pysyvät silmissä myös hämärässä.
  • Niissä on luotettava koukku-silmukkasuljinjärjestelmä, joka tarjoaa turvallisen ja säädettävän istuvuuden, joka pysyy tiukasti kiinni erilaisten työtehtävien aikana.
  • Nämä liivit on valmistettu polyesteristä kestämään kulumista ja repeytymistä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?