ALTRONIX Monilähtöiset tehonsäätimet, W/ visuaaliset ilmaisimet


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Kotelon syvyys (in.): 3.50 , Kotelon korkeus (tuumaa): 8.50 , Kotelon leveys (tuumaa): 7.50 , Suorittaa loppuun: Harmaa , Korkeus: 1.25 " , Tulojännite: 12--24 V AC tai DC , Pituus: 5.13 " , Lähtöjen määrä: 12--24 V AC tai DC , Alaluokka: Pääsy virranhallintaan , Tyyppi: Pääsy virranhallintaan , Lähtöjännite: 12--24 V AC tai DC , Leveys: 3.63 "
TyyliMallieräMateriaaliHinta (ei alv)
A
ACM4
Pääsy virranhallintalaitteeseen 4Sulautettu liipaisinFenolinen tai lasikuitu€114.21
B
ACM4E
Käytä virranhallintalaitteen 4 sulakkeen liipaisintaTeräs€200.60
C
ACM4CB
Pääsy virranhallintalaitteen 4PTC-liipaisimeenFenolinen tai lasikuitu€106.16
D
ACM4CBE
Pääsy virranhallintalaitteen 4PTC-liipaisimeenTeräs€210.07

Monilähtöiset tehonsäätimet, W/ visuaaliset ilmaisimet

Altronix-käyttöteho-ohjaimet muuntavat yhden, 12 V: n ja 24 V: n jännitetulon neljään itsenäisesti ohjattuun, sulakkeella suojattuun ja automaattisesti palautettavaan lähtöön. Niitä saa virtansa yhdestä yhteisestä virtalähteestä, joka tarjoaa virtaa sekä kortin toimintoille että lukituslaitteille, ja lähdöt toimivat sekä Fail-Safe- että Fail-Secure-tiloissa säädettävällä jännitteellä. Näissä UL-listatuissa laitteissa on punaiset ja vihreät visuaaliset merkkivalot, jotka ilmaisevat laukaistut lähdöt ja FACP (palohälytyskeskuksen) katkaisut, ja ne on integroitu yksilöllisesti valittaviin palohälytyskytkentärajapintoihin (lukitus tai ei-lukitus) kaikille neljälle ulostulolle jotka mahdollistavat hätäpoistumisen, hälytysten valvonnan ja muiden apulaitteiden käynnistämisen. Valitse laajasta valikoimasta näitä säätimiä, saatavana fenoli-, lasikuitu- ja teräsrakenteina kestämään ankaria ympäristöjä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?