Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LUFN20 -moduuli Aux-kosketin 5a | AG7CCJ 5AB95

SCHNEIDER ELECTRIC LUFN20-moduulin lisäkosketin 5a

Varastossa
Tuote: AG7CCJ Malli: LUFN20Ristiviite: 5AB95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimintomoduuli
Ampeeria5
AsennusLiitä
Yhteystietojen lukumäärä2
NC-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot0
NO-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot2
TyyppiApukontakti
Jännite600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8537109070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräAsennusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LUFN11 -moduuli Aux-kosketin 5a | AG7CCK 5AB96 LUFN115ToimintomoduuliLiitä€58.98
SCHNEIDER ELECTRIC LUFN02 -moduuli Aux-kosketin 5a | AG7CCL 5AB97 LUFN025ToimintomoduuliLiitä€69.65
SCHNEIDER ELECTRIC LA1KN11 IEC-kontaktilohko | AG7EHY 6B199 LA1KN1110IEC-kontaktilohkoEtusivu€30.87
SCHNEIDER ELECTRIC LA1KN20 IEC-kontaktilohko | AG7EHZ 6B200 LA1KN2010IEC-kontaktilohkoEtusivu€31.78
SCHNEIDER ELECTRIC LA1KN22 IEC-kontaktilohko | AG7EJA 6B201 LA1KN2210IEC-kontaktilohkoEtusivu€30.41
SCHNEIDER ELECTRIC LA1KN40 IEC-kontaktilohko | AG7EJB 6B202 LA1KN4010IEC-kontaktilohkoEtusivu€30.53
SCHNEIDER ELECTRIC DPEAN11 Easy Tesys, Easy Tesys, 10 A, Easy Tesys Dpe-kontaktori, edessä, 1 Nc Aux. Yhteystiedot | CU2AKT 787P64 DPEAN11-Apukontaktit-€21.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LUFN20-moduulin lisäkosketin 5a
€67.38 / yksikkö