HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Joustavat nestetiivisputkisarjat


Suodattaa
Väri: Harmaa , Ydinmateriaali: PVC , Takin materiaali: Sulatettu PVC , Pituus: 6" , Temp. Alue: -30 - 225 astetta F , Tyyppi: Nestetiivi / polytuff 1
TyyliMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
PS05GYKIT
3"1 / 2 "0.63 "0.83 "€28.21
A
PS07GYKIT
4"3 / 4 "0.83 "1.04 "€44.57

Joustavat nestetiivisputkisarjat

Hubbell-johdotuslaite-Kellems SwivelLok -joustoputkisarjat on suunniteltu pitämään kosteus pois virtajohdoista ja tarjoamaan lisäsuojaa korroosiolta ja veden tunkeutumiselta. Nämä yksiköt ovat UL E92035 M / CSA LL68808 -hyväksyttyjä ja niissä on sulatettu PVC -rakenne, joka tarjoaa kestävän mutta joustavan putken ilman metallisydäntä. Ne leikkaavat helposti ja siististi, mutta kestävät murskaamista ja puristumista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?