Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Tuotemerkin valikoimaan kuuluu ohjausasemia, lamppumoduuleja, releitä, teholähteitä, pienjännitetuotteita, aurinko- ja energiavarastoratkaisuja, keskijännitejakelu- ja verkkoautomaatiotuotteita, lämpötilansäätimiä ja telineitä. Schneiderin manuaaliset moottorikäynnistimet estää moottoria ohjaamasta suurta määrää käynnistysvirtaa ja kytkemästä tehoa moottoriin samalla kun se suojaa sitä vikoja vastaan. Ne mahdollistavat hallitun vääntömomentin hitaaseen kiihtyvyyteen, mikä vähentää nykimistä. Brändin painonapin ohjausasemia käytetään tuotantokoneissa, tekstiileissä, pakkauksissa, pienissä nostojärjestelmissä, rullakaihtimissa ja savunpoistoaukoissa. Niitä on saatavana 1NC, 1NO ja 2NC yhteydenottolomakeversioina.
VirtamuuntajatKäytetään vaihtovirran (AC) mittaamiseen ja piirin suojaamiseen ylikuormituksilta ja maasulkuilta. Saatavana muuntajan suhteissa 100/1, 200/1, 400/1 ja 800/1(3 tuotetta)
Piirisuojalaitteet300 VAC mitoitetut piirisuojat, jotka kestävät jopa 960 ° C lämpötiloja. Ihanteellinen käytettäväksi 35 mm DIN-kiskojen kanssa(1 tuote)
Jotkut Schneider Electricin MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Dayton-, General Electric- ja Eaton-malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Schneiderin lämpötilansäätimiä ja muita sähkötuotteita.
Miksi meistä?
Toimitamme tai hankimme kaikki US MRO-osat yli 60 maahan maailmanlaajuisesti. Meillä on MRO-vaatimuksenne lajiteltu yli 5000 merkin joukosta ja luettelossamme yli 2000000 tuotetta.
Lähetys
Nämä Schneider Electric -tuotteet ovat kooltaan pieniä. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.
Tietoja Schneider Electricistä
Tuotemerkin valikoimaan kuuluu ohjausasemia, lamppumoduuleja, releitä, teholähteitä, pienjännitetuotteita, aurinko- ja energiavarastoratkaisuja, keskijännitejakelu- ja verkkoautomaatiotuotteita, lämpötilansäätimiä ja telineitä. Schneiderin manuaaliset moottorikäynnistimet estää moottoria ohjaamasta suurta määrää käynnistysvirtaa ja kytkemästä tehoa moottoriin samalla kun se suojaa sitä vikoja vastaan. Ne mahdollistavat hallitun vääntömomentin hitaaseen kiihtyvyyteen, mikä vähentää nykimistä. Brändin painonapin ohjausasemia käytetään tuotantokoneissa, tekstiileissä, pakkauksissa, pienissä nostojärjestelmissä, rullakaihtimissa ja savunpoistoaukoissa. Niitä on saatavana 1NC, 1NO ja 2NC yhteydenottolomakeversioina.
Schneider Electricin kilpailuedut
Qwik-Grip Wire Management System
Qwik-Grip johdinhallintajärjestelmä mahdollistaa johtojen vaivattoman liukumisen edestä. Qwik-Grip-sisäkkeen langan taivutusohjaimen avulla langan nopea taivutus helpottaa työntämistä uraan. Siinä on napsautettava Qwik-Grip-suojaus, joka kiinnittää johdot reitittimen takana ja varmistaa turvallisen ja koodinmukaisen asennuksen. Tämä edistynyt wi...
uudelleenhallintajärjestelmän avulla urakoitsijat voivat siirtyä nopeasti seuraavaan työhön, mikä virtaviivaistaa asennusprosessia.
Usein kysytyt kysymykset
Millaista kiinnitystä käytetään Schnider Electricin apukoskettimissa?
Nämä apukoskettimet tarjoavat sivu-/etu-/pistokiinnityksen NO- ja NC-napakoskettimella.
Mitä ohjauslähdöt ovat saatavilla Schnider Electric -ohjausasemissa?
Painike, merkkivalo ja valintakytkin.
Mikä on Schnider Electricin tasavirtalähteiden suurin käyttöjännite ja lämpötila?
Kevyet DC-virtalähteet tarjoavat jännitteen jopa 48V ja kestävät jopa 60 asteen lämpötiloja.