Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LUFN02 -moduuli Aux-kosketin 5a | AG7CCL 5AB97

SCHNEIDER ELECTRIC LUFN02-moduulin lisäkosketin 5a

Varastossa
Tuote: AG7CCL Malli: LUFN02Ristiviite: 5AB97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimintomoduuli
Ampeeria5
AsennusLiitä
Yhteystietojen lukumäärä2
NC-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot2
NO-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot0
TyyppiApukontakti
Jännite600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8537109070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräAsennusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LUFN20 -moduuli Aux-kosketin 5a | AG7CCJ 5AB95 LUFN205ToimintomoduuliLiitä€62.97
SCHNEIDER ELECTRIC LUFN11 -moduuli Aux-kosketin 5a | AG7CCK 5AB96 LUFN115ToimintomoduuliLiitä€65.02
SCHNEIDER ELECTRIC LA1KN11 IEC-kontaktilohko | AG7EHY 6B199 LA1KN1110IEC-kontaktilohkoEtusivu€32.68
SCHNEIDER ELECTRIC LA1KN20 IEC-kontaktilohko | AG7EHZ 6B200 LA1KN2010IEC-kontaktilohkoEtusivu€30.12
SCHNEIDER ELECTRIC LA1KN22 IEC-kontaktilohko | AG7EJA 6B201 LA1KN2210IEC-kontaktilohkoEtusivu€30.62
SCHNEIDER ELECTRIC LA1KN40 IEC-kontaktilohko | AG7EJB 6B202 LA1KN4010IEC-kontaktilohkoEtusivu€31.50
SCHNEIDER ELECTRIC DPEAN11 Easy Tesys, Easy Tesys, 10 A, Easy Tesys Dpe-kontaktori, edessä, 1 Nc Aux. Yhteystiedot | CU2AKT 787P64 DPEAN11-Apukontaktit-€19.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LUFN02-moduulin lisäkosketin 5a
€75.76 / yksikkö