EATON 74318-sarjan keskitehoiset kiinteät moottorit


Eaton 74318 -sarjan keskitehoiset kiinteät moottorit sopivat ihanteellisesti ajokäyttöön, puhallinkäyttöön, nostotrukkeihin sekä maatalouden kylvö- ja istutuskäyttöön.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
74318-DAA
€1,770.15
Tarjouspyyntö
B
74318-DAB
€1,697.54
Tarjouspyyntö
A
74318-DAP
€1,564.75
Tarjouspyyntö
A
74318-DBC
€1,793.86
Tarjouspyyntö
B
74318-DBY
€1,770.15
Tarjouspyyntö
A
74318-DFV
€1,707.01
Tarjouspyyntö
A
74318-DBH
€1,721.20
Tarjouspyyntö
A
74318-DAT
€1,902.39
Tarjouspyyntö
A
74318-DEF
€1,551.84
Tarjouspyyntö
A
74318-DAE
€1,707.01
Tarjouspyyntö
B
74318-DAF
€1,543.21
Tarjouspyyntö
C
74318-DAG
€1,697.54
Tarjouspyyntö
A
74318-DAK
€1,551.84
Tarjouspyyntö
A
74318-DGU
€1,638.46
Tarjouspyyntö
C
74318-DHP
€1,838.38
Tarjouspyyntö
A
74318-DCE
€1,770.15
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Eaton 74318 -sarjan keskitehoiset kiinteätilavuuksiset mäntämoottorit muuttavat pumpun hydraulisen energian mekaaniseksi energiaksi.
  • Mekaanista energiaa käytetään moottoreiden akselien pyörittämiseen ohjaamaan sen kautta kytkettyä mekaanista kuormaa yksikön käyttöä varten.

Ominaisuudet

  • Eaton 74318 -sarjan keskitehoisissa kiinteissä moottoreissa on SAE O-rengasportit tiivistä liitännästä.
  • Niissä on alumiinikotelo, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Näiden kiinteätilavuuksisten moottoreiden jatkuva sallittu kotelopaine on 1.7 bar.
  • Nämä moottorit tarjoavat jopa 3600 rpm nopeuden.
  • Niissä on valurautarakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi ja niitä voidaan käyttää 107 asteeseen asti.
  • Näiden moottoreiden lähtöteho on 85.3 kW.

Standardit ja hyväksynnät

  • SAE

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton 74318 -sarjan keskitehoisten kiinteiden moottoreiden suurin jatkuva nimellispaine?

350 baari.

Mikä on ISO-puhtauskoodi Eaton 74318 -sarjan mäntämoottoreille?

ISO-puhtauskoodi määrittelee moottoriöljyn hiukkaspitoisuuden. Näiden moottoreiden puhtauskoodi on 18/13, mikä tarkoittaa, että se sallii yli 5 mikronia (2500 hiukkasta millilitrassa) ja 15 mikronia (80 hiukkasta millilitrassa) suuremmat hiukkaskoot.

Mikä on Eaton 74318 -sarjan keskitehoisten mäntämoottorien maksimiviskositeettialue hydraulijärjestelmässä?

Optimaalinen viskositeetti vaihtelee välillä 60 - 180 SUS normaaleissa käyttölämpötiloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?