STENS Nurmikon reunaterät, 10" x 2" (P x L), teräsrunko


Suodattaa
Pituus: 10 "
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
375352
W 2 "Paksuus .105 keskireikä 1/2"€7.52
B
375022
W 2 "Paksuus .125 keskireikä 1/2"€9.00
C
375162
W 2 "Paksuus .155 keskireikä 1/2"-
Tarjouspyyntö

Nurmikon reunaterät, 10" x 2" (P x L), teräsrunko

Stens nurmikon särmäysterät sopivat ihanteellisesti ruohon leikkaamiseen, rikkaruohojen poistamiseen ja terävän reunan antamiseen kukkapenkkien, puutarhojen ja ruohomaisemien ympärille. Nämä 10 tuuman terät on valmistettu erittäin lujasta teräksestä, ja ne voidaan helposti asentaa ruohonleikkureihin kuluneiden tai rikkoutuneiden terien korvaamiseksi. Tietyissä malleissa on teroitetut reunat kaikilla neljällä sivulla viistetyn reunan luomiseksi (eli nurmikon leikkaaminen kulmassa); ihanteellinen herkkien kukkapenkkien kehän käsittelyyn. Valitse näiden särmäysterien valikoimasta, joka on saatavilla teroitettuina, sileinä ja kulmaan viistetyinä terän reunavaihtoehtoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?