RUBBERMAID FG618000BLA Kauppa / palvelupenkki 38 tuuman pituus musta | AE4NVU 5M738

RUBBERMAID FG618000BLA kauppakori/huoltopenkki 38 tuumaa pituus musta

Varastossa
Tuote: AE4NVU Malli: FG618000BLARistiviite: 5M738

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€658.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauppakori / palvelupenkki
Pyörä Dia.5"
Pyörän tyyppiLukitsematon
VäriMusta
Laatikon syvyys12 "
Laatikon korkeus3.5 "
Laatikon leveys18 "
Kantavuus330 lb
Materiaalivaahto
Kokonaiskorkeus33.875 "
Kokonaispituus38 "
kokonaisleveys19.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)50.29
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)98.3
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPyörän tyyppiVärikokonaisleveysLaatikon korkeusKantavuusMateriaaliLaatikoiden lukumääräHinta
RUBBERMAID FG451388BLA Kauppakärry / palvelupenkki Musta 500 Lb. | AA9UGN 1FD41 FG451388BLA40.625 "(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä jarruillaMusta18.375 "-500 lbVaahto, muovi4€1,106.60
RUBBERMAID FG453388BLA Kauppa / palvelupenkki 49 tuuman pituus musta | AA9UGT 1FD45 FG453388BLA49 "(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä jarruillaMusta26.25 "-750 lbVaahto, muovi4€1,445.64
RUBBERMAID FG618088BLA Kauppa- / palvelupenkki 38 tuuman pituus musta | AD9TUX 4UR43 FG618088BLA38 "LukitsematonMusta19.25 "3.5 "330 lbvaahto-€884.97
RUBBERMAID FG773488BLA Ostoskori / palvelupenkki 19-13 / 16 tuuman leveys | AD9TUY 4UR44 FG773488BLA32.625 "(2) 4 "lukittavissaMusta / punainen19 13 / 16 "(1) 2 "laatikko, (2) 4" laatikko, (2) 6 "laatikko250 lbMetallia, muovia5€687.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG618000BLA kauppakori/huoltopenkki 38 tuumaa pituus musta
€658.28 / yksikkö