RUBBERMAID FG451388BLA Kauppakärry / palvelupenkki Musta 500 Lb. | AA9UGN 1FD41

RUBBERMAID FG451388BLA Kauppakärry/huoltopenkki Musta 500 Lb.

Varastossa
Tuote: AA9UGN Malli: FG451388BLARistiviite: 1FD41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,054.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauppakori / palvelupenkki
Pyörä Dia.5"
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä jarruilla
VäriMusta
Kantavuus500 lb
MateriaaliVaahto, muovi
Laatikoiden lukumäärä4
Kokonaiskorkeus33.375 "
Kokonaispituus40.625 "
kokonaisleveys18.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.18
Laivan korkeus (cm)72.14
Laivan pituus (cm)110.74
Laivan leveys (cm)50.55
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPyörän tyyppiVärikokonaisleveysLaatikon korkeusKantavuusMateriaaliLaatikoiden lukumääräHinta
RUBBERMAID FG453388BLA Kauppa / palvelupenkki 49 tuuman pituus musta | AA9UGT 1FD45 FG453388BLA49 "(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä jarruillaMusta26.25 "-750 lbVaahto, muovi4€1,389.33
RUBBERMAID FG618088BLA Kauppa- / palvelupenkki 38 tuuman pituus musta | AD9TUX 4UR43 FG618088BLA38 "LukitsematonMusta19.25 "3.5 "330 lbvaahto-€843.15
RUBBERMAID FG773488BLA Ostoskori / palvelupenkki 19-13 / 16 tuuman leveys | AD9TUY 4UR44 FG773488BLA32.625 "(2) 4 "lukittavissaMusta / punainen19 13 / 16 "(1) 2 "laatikko, (2) 4" laatikko, (2) 6 "laatikko250 lbMetallia, muovia5€655.31
RUBBERMAID FG618000BLA Kauppa / palvelupenkki 38 tuuman pituus musta | AE4NVU 5M738 FG618000BLA38 "LukitsematonMusta19.25 "3.5 "330 lbvaahto-€565.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG451388BLA Kauppakärry/huoltopenkki Musta 500 Lb.
€1,054.31 / yksikkö