RUBBERMAID FG773488BLA Ostoskori / palvelupenkki 19-13 / 16 tuuman leveys | AD9TUY 4UR44

RUBBERMAID FG773488BLA kauppakärry/huoltopenkki 19-13/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD9TUY Malli: FG773488BLARistiviite: 4UR44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€687.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauppakori / palvelupenkki
Pyörän tyyppi(2) 4 "lukittavissa
VäriMusta / punainen
Laatikon korkeus(1) 2 "laatikko, (2) 4" laatikko, (2) 6 "laatikko
Kahvavalettu
Kantavuus250 lb
MateriaaliMetallia, muovia
Laatikoiden lukumäärä5
Kokonaiskorkeus33.5 "
Kokonaispituus32.625 "
kokonaisleveys19 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)54.1
Laivan pituus (cm)85.34
Laivan leveys (cm)90.17
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPyörän tyyppiVärikokonaisleveysLaatikon korkeusKantavuusMateriaaliLaatikoiden lukumääräHinta
RUBBERMAID FG451388BLA Kauppakärry / palvelupenkki Musta 500 Lb. | AA9UGN 1FD41 FG451388BLA40.625 "(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä jarruillaMusta18.375 "-500 lbVaahto, muovi4€1,106.60
RUBBERMAID FG453388BLA Kauppa / palvelupenkki 49 tuuman pituus musta | AA9UGT 1FD45 FG453388BLA49 "(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä jarruillaMusta26.25 "-750 lbVaahto, muovi4€1,445.64
RUBBERMAID FG618088BLA Kauppa- / palvelupenkki 38 tuuman pituus musta | AD9TUX 4UR43 FG618088BLA38 "LukitsematonMusta19.25 "3.5 "330 lbvaahto-€884.97
RUBBERMAID FG618000BLA Kauppa / palvelupenkki 38 tuuman pituus musta | AE4NVU 5M738 FG618000BLA38 "LukitsematonMusta19.25 "3.5 "330 lbvaahto-€658.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG773488BLA kauppakärry/huoltopenkki 19-13/16 tuumaa leveys
€687.80 / yksikkö