RUBBERMAID

Suodattaa

Siivous

Materiaalinkäsittely

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Putkityöt

Turvallisuus

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Lab tarvikkeet

Pneumatiikka

testausvälineet

Liimat, tiivisteet ja teipit

Kiinnittimet

Hitsaus

Tarvikkeet

Siivous Suodattaa

Astiat ja astiatKatso kaikki

  • Tuhkakupit savukkeiden astiat ja tuhkakuppi hiekka

    Tyylikäs ja kestävä tupakointiastia ja tuhkakuppi tehokkaaseen tupakoinnin kuivattamiseen. Vapaasti seisovat ja seinälle asennettavat vaihtoehdot saatavana eri mitoina ja kapasiteettina

  • Sisäiset roskakorit

    Vähennä roskaa ja auta estämään roskat toimimasta esteinä vilkkaalla liikenteellä. sopii sisätiloihin. Siinä on tyylikäs ja toimiva muotoilu, joka sopii seiniin ja säästää tilaa. Tarjotaan 3-95 gal kapasiteettivaihtoehtona

  • Pyykinverkot

    Integroitu lukitussulkimella mopien, mikrokuitupehmusteiden ja muiden puhdistustarvikkeiden suojaamiseksi pesun aikana. Synteettinen verkkorakenne estää herkän kankaan karkean käsittelyn. Tule 24 tuuman pituudeksi ja 36 tuuman leveydeksi

  • Ulkona olevat roskakorit

    Apua jätteen / roskakorin keräämisessä voimakkaalle tuulelle, sateelle ja lumelle. Suunniteltu FM-hyväksyntöjen mukaisesti kestämään sisäistä tulta, ylläpitämään vakautta ja pysymään vahingoittumattomana laajalla lämpötila-alueella. Mukana on 1–4 handsfree-hävitysaukkoa

  • Kierrätyskonttien yläosat

    HDPE- / muovi- / polypropeenisäiliötasot helpottavat jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Integroitu muotoillun / muotoillun aukon kanssa, joka auttaa käyttäjiä määrittämään, mitkä kierrätysmateriaalit astia hyväksyy. Saatavana kokonaissyvyydessä välillä 16 - 26-5 / 16 tuumaa

  • Kierrätysastiat

    Kestävä muotoilu ulkona syntyvän jätteen käsittelyyn ja tehokkaiden työpöydän kierrätysratkaisujen tarjoaminen. Voi käsitellä 1-92 gallonan kuormia. Koreihin on merkitty yleinen kierrätyssymboli. Saatavana muovi-, poyetyleeni- ja teräsrakenteisina versioina

  • Erikoisjätesäiliöt

    Meet HIPAA: n on autettava tallentamaan luottamuksellisia asiakirjoja, jotka odottavat murskaamista. soveltuu käytettäväksi terveydenhuoltolaitoksissa ja rahoituslaitoksissa. Mukana on upotettu paperikortti, joka estää luvattoman pääsyn, ja tasapainoinen muotoilu lisää vakautta kovalla tuulella tai epätasaisilla pinnoilla

  • Roskakori- ja kierrätysastioiden lisävarusteet

    Sisältää dolly-kahvat, maahan asennetut pylväät, kiinnikkeet, pylväät, jäykät roskakorikotelot, pinta-asennettavat pylväät ja roskakoripaneelit roskien tai jätteiden keräämiseksi, säilyttämiseksi ja lajittelemiseksi

  • Roskakori ja kierrätys kontti dollies

    HDPE / kumi / hartsi-nuket, jotka on suunniteltu estämään ruostumista, halkeilua tai hammastusta; tarjota turvallinen pohja roskakorille. Siinä on merkitsemättömät pyörät, joissa on kääntölaite, joka helpottaa liikkumista ja kuorman enimmäiskäsittelykapasiteetti on 250 lb

  • Roskakori Topit

    Asenna tukevasti ja tiukasti roskakoriin säilyttääkseen sisäinen sisältö ja epämiellyttävä haju sekä estääkseen tuholaisten tartunnan. Ominaisuuskahvat sivussa helpottavat avaamista. Saatavana puolipyöreinä, pyöreinä, neliön ja suorakaiteen muotoisina

  • Hyötyjätesäiliöt

    Integroitu vahvistettuihin pyöristettyihin kahvoihin, jotka helpottavat nostamista ja liikkumista, mutta vastustavat repeämiä tai raskaiden kuormien aiheuttamia vaurioita. Pinottava rakenne mahdollistaa pesinnän. Tarjolla muovi-, polyeteeni- ja LLDPE-rakennevaihtoehdoissa jopa 44 galin kuormien käsittelyyn

Märkimoppi-imusuodattimet ja kauhatKatso kaikki

  • Mopin ämpäri- ja Wringer-yhdistelmät

    Mukana WaveBrake-muotoilu, joka vähentää roiskeita mopoinnin aikana, ja jalkaohjattu tyhjennystoiminto raskaiden moppi-ämpärien tyhjentämiseksi lattiakaivoihin vähentäen nostamisen ja taipumisen rasitusta tyhjentämisen aikana. Saatavana kapasiteettina välillä 28-44 qt

  • Mop-kauhat

    Ominaisuudet kestävä seinärakenne pitää sisällään ja kuljettaa vettä, puhdistusliuoksia ja muita nesteitä talonmiehen tehtäviin ja siivoustöihin. Mukana on valetut asteikot tarkkaa mittausta varten ja kaatoputki on helppo kaataa

  • Mopin kahvat ja kehykset

    Kahvoissa on ainutlaatuinen kahva, joka kääntää 360 astetta säteittäisesti kumpaankin suuntaan ja vähentää ranteen rasitusta. Saatavana 13 - 72 tuuman pituuksina, jotta käyttäjä voi seistä pystyssä ja moppii suuria alueita. Voidaan kiinnittää moppeihin mopin kehyksillä

  • Vetolastan kahvat
  • Vetolastat

    Paranna omituisen muotoisten ikkunoiden ikkunoiden pesulaitteiden puhdistustehoa. Käytetään nesteiden poistamiseen epätasaisista kerroksista ja laastilinjoista jälkiä jättämättä. Valituissa malleissa on kahvat, joiden pituus on enintään 60 tuumaa

  • Märkä Mop-sarjat
  • Märkä mopit
  • Ikkunoiden pesulaitteet

Luudat ja harjatKatso kaikki

Talonmieskärryt ja tarvikkeiden haltijatKatso kaikki

LaitteetKatso kaikki

  • Lakaisukoneet

    Manuaaliset ja paristokäyttöiset matto- ja lattianlakaisukoneet on valmistettu kestävästä galvanoidusta teräksestä ja ABS-muovista. Tulevat varustettu helposti avattavilla likalokeroilla pölyn ja roskien keräämiseen

Tietoja RUBBERMAIDista

Rubbermaid on tuottanut yli 70 vuoden ajan teollisuusjätteenkäsittely- ja materiaalinkäsittelytuotteita. Yhtiön tuoteluettelo sisältää roskakorit, kontit, kuutioautot, mopit, luudat, tuhkakupit ja niihin liittyvät tarvikkeet. Rubbermaid-moppeja ja luuta käytetään pölyn puhdistamiseen pinnoista ja lattian pyyhkimiseen. Rubbermaid-säilytysastioita ja -säiliöitä käytetään viilojen, työkalujen, ruoan tai muun materiaalin varastointiin, pinottamiseen ja kuljettamiseen. Nämä astiat on valmistettu korkealaatuisesta muovista ja niissä on lukittavat salvat turvallisuuden lisäämiseksi. Valitse laaja valikoima näistä ISO 9001: 2000- ja ANSI-sertifioiduista Rubbermaid-tuotteista Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit