Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIKAKAAPELI 6015-360-025 Rautakiinnike - 25 kpl pakkaus | AB9UYN 2FEY8

QUICK CABLE 6015-360-025 laitteistokiinnike – 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9UYN Malli: 6015-360-025Ristiviite: 2FEY8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiston kiinnitin
VäriTeräs
YhteysPultti
Yhteyden tyyppiPultti
KoteloRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Nastan koko3/8 - 16 "
AlaluokkaTarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteysYhteyden tyyppiKoteloMateriaaliNastan kokoHinta
QUICK CABLE 6000-360-025 Rautakiinnike - 25 kpl pakkaus | AB9UYM 2FEY7 6000-360-025TeräsPultti-Sinkitty teräsTeräs / sinkki5/16 - 18 x 1-3 / 8 "€18.97
PIKAJOHTO 6014-360-025 Laitteistokiinnike-Pakkaus 25 | AB9VBB 2FFH8 6014-360-025RuostumatonPultti-Tinapinnoitettu teräsTeräs / Tina5/16 - 18 x 1-3 / 8 "€38.22
QUICK CABLE 6701-360-025T Rautakiinnike - 25 kpl pakkaus | AB9VDH 2FGA3 6701-360-025TsinkkiRuuviRuuviTinapinnoitettu teräsTeräs / Tina5/16 - 18 "€18.27
QUICK CABLE 6706-360-010 Rautakiinnike - 10 kpl pakkaus | AB9VDY 2FGB8 6706-360-010JohtaaLiu'uta päälleLiu'uta päälleJohtaaJohtaa-€15.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 6015-360-025 laitteistokiinnike – 25 kappaleen pakkaus
€94.88 / yksikkö