Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUICK CABLE 6000-360-025 Rautakiinnike - 25 kpl pakkaus | AB9UYM 2FEY7

QUICK CABLE 6000-360-025 laitteistokiinnike – 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9UYM Malli: 6000-360-025Ristiviite: 2FEY7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiston kiinnitin
VäriTeräs
YhteysPultti
KoteloSinkitty teräs
MateriaaliTeräs / sinkki
Nastan koko5/16 - 18 x 1-3 / 8 "
AlaluokkaTarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteysYhteyden tyyppiKoteloMateriaaliNastan kokoHinta
PIKAKAAPELI 6015-360-025 Rautakiinnike - 25 kpl pakkaus | AB9UYN 2FEY8 6015-360-025TeräsPulttiPulttiRuostumaton teräsRuostumaton teräs3/8 - 16 "€92.03
PIKAJOHTO 6014-360-025 Laitteistokiinnike-Pakkaus 25 | AB9VBB 2FFH8 6014-360-025RuostumatonPultti-Tinapinnoitettu teräsTeräs / Tina5/16 - 18 x 1-3 / 8 "€36.70
QUICK CABLE 6701-360-025T Rautakiinnike - 25 kpl pakkaus | AB9VDH 2FGA3 6701-360-025TsinkkiRuuviRuuviTinapinnoitettu teräsTeräs / Tina5/16 - 18 "€18.90
QUICK CABLE 6706-360-010 Rautakiinnike - 10 kpl pakkaus | AB9VDY 2FGB8 6706-360-010JohtaaLiu'uta päälleLiu'uta päälleJohtaaJohtaa-€15.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 6000-360-025 laitteistokiinnike – 25 kappaleen pakkaus
€18.20 / yksikkö