Moottoroidut palo- ja savunvaimentimet

Suodattaa

DAYTON -

Moottoroitu palo- / savupelti, pyöreä

Daytonin moottoroidut palo-/savunvaimentimet asennetaan paikkoihin, joissa ilmakanavat on suojattu sekä palo- että savuesteillä estämään liekin ja savun leviäminen kaikkialle laitokseen. Nämä pellit tarjoavat myös lisäaikaa asukkaille poistua rakennuksesta palovaaran aikana. Ne on valmistettu 20 gaugen galvanoidusta teräksestä kestämään korkeita lämpötiloja, ja ne voidaan asentaa sekä vaaka- että pystyasentoon. Valitse laajasta valikoimasta näitä vaimentimia, saatavana 24 ja 120 V jännitteillä.

TyyliMalliVapaa alueJänniteHinta (ei alv)
A3HGK623.04 neliömetriä24€917.28
A3HGL423.04 neliömetriä120€913.66
A3HGK743.34 neliömetriä24€923.51
A3HGL543.34 neliömetriä120€936.30
A3HGL669.84 neliömetriä120€951.63
A3HGK869.84 neliömetriä24€971.47
A3HGK993.45 neliömetriä24€1,000.48
A3HGL793.45 neliömetriä120€997.17
A3HGL8131.04 neliömetriä120€1,038.58
A3HGL1131.04 neliömetriä24€1,041.94
A3HGL2172.79 neliömetriä24€1,102.75
A3HGL9172.79 neliömetriä120€1,100.26
A3HGN1216.00 neliömetriä120€1,155.91
A3HGL3216.00 neliömetriä24€1,250.04
DAYTON -

Moottoroidut savunvaimentimet, neliö

Dayton Squaren moottoroidut savupellit on suunniteltu suojaamaan rakennuksia vahingossa syttyvien tulipalojen ja savun varalta. Ne sopivat ihanteellisesti LVI-järjestelmän hätäohjaukseen. Nämä pellit sulkeutuvat automaattisesti sähkökatkosten tai lämpötilapiikkien aikana estääkseen savun leviämisen kanavien läpi. Ne on valmistettu 16 gaugen galvanoidusta teräksestä kestämään korkeita lämpötiloja, ja niissä on joustavat ruostumattomasta teräksestä valmistetut karmit tiivistystä varten. Nämä vaimentimet voidaan asentaa sekä pysty- että vaakasuoraan asentoon.

TyyliMalliTodellinen korkeusTodellinen leveysVapaa alueJänniteHinta (ei alv)
A3HGG67.75 "7.75 "35.28 neliömetriä120€701.10
A3HGG17.75 "7.75 "35.28 neliömetriä24€701.14
A3HGG79.75 "9.75 "43.48 neliömetriä120€721.11
A3HGG29.75 "9.75 "43.48 neliömetriä24€713.97
A3HGG315.75 "15.75 "159.69 neliömetriä24€762.27
A3HGG815.75 "15.75 "159.69 neliömetriä120€836.46
A3HGG917.75 "17.75 "240.91 neliömetriä120€835.01
A3HGG417.75 "17.75 "240.91 neliömetriä24€833.00
A3HGG523.75 "23.75 "382.32 neliömetriä24€919.81
A3HGH123.75 "23.75 "382.32 neliömetriä120€921.14
DAYTON -

Moottoroidut savunvaimentimet, pyöreät

Dayton -pyöreät moottoroidut savuvaimentimet on suunniteltu suojaamaan rakennuksia tapaturmien ja savun sattuessa. Ne ovat ihanteellisia LVI -järjestelmän hätäohjaukseen. Nämä pellit sulkeutuvat automaattisesti sähkökatkojen tai lämpötilapiikkien aikana estääkseen savun leviämisen kanavien kautta. Ne on valmistettu 20 -galvanoidusta teräksestä kestämään korkeita lämpötiloja ja niissä on joustavat ruostumattomasta teräksestä valmistetut karmit tiivistämistä varten. Ne voidaan asentaa sekä pysty- että vaaka -asentoihin.

TyyliMalliVapaa alueJänniteHinta (ei alv)
A3HGH223.04 neliömetriä24€836.15
A3HGH723.04 neliömetriä120€847.97
A3HGH843.34 neliömetriä120€865.19
A3HGH343.34 neliömetriä24€884.42
A3HGH469.84 neliömetriä24€903.77
A3HGH969.84 neliömetriä120€903.75
A3HGJ193.45 neliömetriä120€949.99
A3HGH593.45 neliömetriä24€942.32
A3HGH6131.04 neliömetriä24€990.54
A3HGJ2131.04 neliömetriä120€990.56
DAYTON -

Moottoroitu palo- / savupelti, neliö

Dayton -neliön moottoroidut palo- / savuvaimentimet soveltuvat hätäpalon tai savun hallintaan liikerakennuksissa. Näissä yhdistelmäpelteissä on sulava linkki, jonka avulla juotosseos sulaa, kun lämpötila ylittää 165 astetta F, ja sulkee automaattisesti pääsyn LVI -tuulettimiin ja kanaviin. Ne on valmistettu 16 gaugen galvanoidusta teräksestä kestämään korkeita lämpötiloja, ja ne voidaan asentaa sekä pysty- että vaaka -asentoon. Valitse laaja valikoima näitä yhdistelmäpeltejä, saatavana 7.75 - 23.75 tuuman korkeuksina.

TyyliMalliTodellinen korkeusTodellinen leveysSyvyysVapaa alueJänniteHinta (ei alv)
A3HGJ97.75 "7.75 "21 "35.28 neliömetriä120€851.81
A3HGJ37.75 "7.75 "21 "35.28 neliömetriä24€855.29
A3HGJ49.75 "9.75 "21 "43.48 neliömetriä24€852.00
A3HGK19.75 "9.75 "21 "43.48 neliömetriä120€867.73
A3HGK211.75 "11.75 "16 "74.16 neliömetriä120€942.39
A3HGJ511.75 "11.75 "16 "74.16 neliömetriä24€942.31
A3HGJ615.75 "15.75 "16 "159.69 neliömetriä24€987.32
A3HGK315.75 "15.75 "16 "159.69 neliömetriä120€987.32
A3HGK417.75 "17.75 "16 "240.91 neliömetriä120€1,058.10
A3HGJ717.75 "17.75 "16 "240.91 neliömetriä24€1,058.10
A3HGJ823.75 "23.75 "16 "382.32 neliömetriä24€1,132.04
A3HGK523.75 "23.75 "16 "382.32 neliömetriä120€1,157.80

Moottoroidut palo- ja savunvaimentimet

Moottoroidut palo- ja savuvaimentimet suojaavat rakennuksia ja tapahtumia kanaviston läpi kulkevalta savulta ja tulelta. Pyöreän muotoiset moottoroidut palo- ja savupellit ovat yhteensopivia LVI -järjestelmien kanssa, jotka tarvitsevat hätäpalo- ja savunhallintaa. Peltiluetteloon kuuluu myös neliönmuotoisia moottoroituja palo- ja savupeltejä, jotka sopivat ilmavirtaan kumpaankin suuntaan. Näissä vaimentimissa on tehtaalla asennetut toimilaitteet peltien avaamista ja sulkemista varten ja ne suojaavat tulen leviämiseltä. Valitse laajasta valikoimasta näitä vaimentimia, saatavana silikonikumista ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla karmitiivisteillä, jotka varmistavat kuplitiiviän tiivistyksen ja alhaisen vuodon.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?