SIEMENS SCND-sarjan pulttikytkettävät katkaisijat


Suodattaa
AIC-luokitus: 65 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: SND , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
SCND69800ANGT
800A€10,928.25
Tarjouspyyntö
B
SCND69120ANGTH
1200A-
Tarjouspyyntö
B
SCND69120ANGT
1200A-
Tarjouspyyntö

SCND-sarjan pulttikytkettävät katkaisijat

Siemensin SCND-sarjan katkaisijat on erityisesti suunniteltu suojaamaan virtapiiriä ylikuormituksen ja oikosulun aiheuttamilta vaurioilta. Nämä laitteet on kalibroitu ympäristön lämpötilassa 40 ° C ja niissä on ei-vaihdettava laukaisu, joka pystyy vastustamaan lieviä ylikuormituksia ja reagoimaan välittömästi vakaviin virtapiikkeihin. Ne on integroitu edelleen pultattavalla asennusrakenteella, mikä varmistaa asennuksen helppouden pienikokoisissa tiloissa ja tarjoavat enintään 65 kA: n keskeytyskapasiteetin 480 VAC: lla. Valitse laaja valikoima näistä katkaisijoista, jotka ovat saatavana 800 ja 1200 A: n virralla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?