Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUICK CABLE 6706-360-010 Rautakiinnike - 10 kpl pakkaus | AB9VDY 2FGB8

QUICK CABLE 6706-360-010 laitteistokiinnike – 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VDY Malli: 6706-360-010Ristiviite: 2FGB8
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
€15.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiston kiinnitin
VäriJohtaa
YhteysLiu'uta päälle
Yhteyden tyyppiLiu'uta päälle
KoteloJohtaa
MateriaaliJohtaa
AlaluokkaTarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteysYhteyden tyyppiKoteloMateriaaliNastan kokoHinta
QUICK CABLE 6000-360-025 Rautakiinnike - 25 kpl pakkaus | AB9UYM 2FEY7 6000-360-025TeräsPultti-Sinkitty teräsTeräs / sinkki5/16 - 18 x 1-3 / 8 "€18.20
PIKAKAAPELI 6015-360-025 Rautakiinnike - 25 kpl pakkaus | AB9UYN 2FEY8 6015-360-025TeräsPulttiPulttiRuostumaton teräsRuostumaton teräs3/8 - 16 "€92.03
PIKAJOHTO 6014-360-025 Laitteistokiinnike-Pakkaus 25 | AB9VBB 2FFH8 6014-360-025RuostumatonPultti-Tinapinnoitettu teräsTeräs / Tina5/16 - 18 x 1-3 / 8 "€36.70
QUICK CABLE 6701-360-025T Rautakiinnike - 25 kpl pakkaus | AB9VDH 2FGA3 6701-360-025TsinkkiRuuviRuuviTinapinnoitettu teräsTeräs / Tina5/16 - 18 "€18.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 6706-360-010 laitteistokiinnike – 10 kappaleen pakkaus
€15.91 / yksikkö