MARATHON MOOTTORIT 5KH36MNA445X Pumpun moottori 1 / 2hp 1725-100 / 120-200v 240v | AE48MML 6U5 / H258

MARATHON MOTORS 5KH36MNA445X Pumppumoottori 1/2 hv 1725-100/120-200v 240y

Varastossa
Tuote: AE6MML Malli: 5KH36MNA445XRistiviite: 5U258 / H684

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€472.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbonaattoripumpun moottori
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit7.1-7.2, 3.4-3.6
HP1/2
Hz50/60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusKarbonaattoripumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1725
Kokonaispituus8.75 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.5 "
Lämpösuojausauto
Jännite120/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)32.08
Laivan leveys (cm)17.63
HS-koodi8501403040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Marathon 5KH36MNA445X karbonaattoripumpun AC-moottoria käytetään myyntiautomaattien pumpuissa, tehonesteen siirtopumpuissa ja muissa napaan asennetuissa pumppusovelluksissa. Tätä moottoria käytetään tyypillisesti baarien ja ravintoloiden hiilihapollisten juomien ja juomien annostelijoissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä yksivaiheisessa hiilihapotuspumpun AC-moottorissa on alhainen käynnistysmomentti pehmeää käynnistystä varten.
  • Siinä on laajennettu napakokoonpano, joka mahdollistaa suoran asennuksen pumppuun.
  • Siinä on avoin tippumaton (ODP) kotelo, jossa on tuuletusaukot moottorin suorituskyvyn parantamiseksi.
  • Tässä moottorissa on teräsrunko ja se tarjoaa jatkuvan käyttöjakson.
  • Siinä on myös kuulalaakerit, jotka vähentävät pyörimiskitkaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • CSA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on 1- ja 3-vaihemoottoreilla?

V. Yksivaiheisessa moottorissa sähkö virtaa yhden johtimen läpi. Toisaalta kolmivaiheinen liitäntä käsittää kolme erillistä sähkönsiirtoa varten olevaa johdinta.

K. Mitä hyötyä akselista on moottorissa?

A. Akseli on sylinterimäinen komponentti, joka puristuu ulos kotelosta ja moottorista. Se siirtää energiaa moottorista loppukäyttösovelluksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLaakeritLiiteKiertoRPMPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KH37PNA479X Pumpun moottori Jaettu vaihe 3 / 4hp 1725/115 230v | AA48AJL 2A10 / HG276 5KH37PNA479X9.125 "palloAvaa tippuminenCCW-1.05 / 8 "-€633.68
MARATHON-MOOTTORIT 5KH32GNB812X Pumppumoottori Jaettu vaihe 1 / 3hv 1725-220 240v | AC48GJN 2K2 / HG457 5KH32GNB812X7 11 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€462.60
MARATHON MOOTTORIT 5KH32GNB813X Pumppumoottori Jaettu vaihe 1 / 4hv 1725-208 240v | AC48GJP 2K2 / H458 5KH32GNB813X7 11 / 16 "HolkkiAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€481.92
MARATHON MOOTTORIT 5KH32DN5587X Pumppumoottori Jaettu vaihe 1/4 hv 1725 115v 48v | AC9UEK 3K067 / 4725 5KH32DN5587X7 11 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "€352.64
MARATHON MOOTTORIT 5KH32FN5586X Pumpun moottori Jaettu vaihe 1/3 Hv 1725 115v 48v | AC9UEL 3K068 / 4406 5KH32FN5586X7 11 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "€355.12
MARATHON MOOTTORIT 5KH33GNA444X Pumpun moottori 1 / 3hv 1725-100 / 120-200v 240v | AE48MMK 6U5 / H257 5KH33GNA444X7 15 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€394.73
MARATHON-MOOTTORIT 5KH36MNB637X Pumppumoottori Jaettu vaihe 1/2 hv 1725 115v 48v | AE7EBF 5XB87 / H926 5KH36MNB637X8.75 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.25 / 8 "-€504.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36MNA445X Pumppumoottori 1/2 hv 1725-100/120-200v 240y
€472.66 / yksikkö