EDWARDS SIGNALING Säänkestävät sarvet


Suodattaa
Väri: Harmaa , Nykyinen arvostelu: 0.07A , Kotelo: NEMA 4X -kotelo , Kotelon materiaali: Heavy Duty Die Cast , Pituus: 4-7 / 8 " , Asennus: Pinta / putki , Teholuokitus: 16.8VA , Leveys: 5"
TyyliMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusSisällä ulkonaJänniteJännitearvotHinta (ei alv)
A
B-8526-G1
-9-1 / 2 "6-3 / 8 "--24 VDC-
Tarjouspyyntö
B
CS2497
-------
Tarjouspyyntö
C
876-R5
--3-5 / 16 "--240 VAC 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
C
877-J1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--32 VDC-
Tarjouspyyntö
C
877-k1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--48 VDC-
Tarjouspyyntö
C
877-P1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--125 VDC-
Tarjouspyyntö
C
876-E5
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
C
877-E1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VDC-
Tarjouspyyntö
A
B-8526-S1
-9-1 / 2 "6-3 / 8 "--250 VDC-
Tarjouspyyntö
C
876-N5
0.13A3-5 / 16 "5"Sisällä ulkona120 VAC-€257.36
C
877-G1
0.16A2.125 "5"Sisällä ulkona24 VDC-€377.58
C
876-G5
0.63A3-5 / 16 "5"sisä-24 VAC-€249.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?