HONEYWELL Painekytkin


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 120 V @ 1 A, 240 V @ 0.5 A , Käyttötyyppi: Pallea , DC-kontaktien luokitus: 6V @ 15A, 12V @ 8A, 24V @ 4A , Differentiaali: Suora terä , IP-luokitus: 54 , Portin tyyppi: 1 / 8-27 MNPT , Temp. Alue: -40 - 250 astetta F
TyyliMalliToimintaMurtumispaineYhteydenottolomakeTehdasasetukset päällä / poisNEMA-luokitusalueHinta (ei alv)
A
76575-B00000040-01
Peruuttaa750 psiSPST-EI4 psi13.1 - 7 psi (+/- 1)€122.19
A
76052-B00000150-01
Peruuttaa750 psiSPST-EI15 psi114 - 24 psi (+/- 3)€120.99
A
76576-B00000100-01
Peruuttaa750 psiSPST-EI10 psi18 - 13 psi (+/- 2)€115.26
A
76055-B00001000-01
Peruuttaa1250 psiSPST-EI100 psi191 - 150 psi (+/- 10)€128.27
A
76051-B00000020-01
Peruuttaa750 psiSPST-EI2 psi11.1 - 3 psi (+/- 0.5)€112.94
A
76053-B00000300-01
Peruuttaa1250 psiSPST-EI35 psi125 - 50 psi (+/- 5)€123.02
B
76054-B00000600-01
Peruuttaa1250 psiSPST-EI60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€120.03
B
76061-B00000020-01
Standardi750 psiSPST-NC2 psi11.1 - 3 psi (+/- 0.5)€132.79
B
76064-B00000600-01
Standardi1250 psiSPST-NC60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€153.64
A
76577-B00000040-01
Standardi750 psiSPST-NC4 psi4, 4X, 133.1 - 7 psi (+/- 1)€135.10
A
76580-B00000100-01
Vakio / taaksepäin750 psiSPDT-NO / NC10 psi18 - 13 psi (+/- 2)€139.49
A
76072-B00000150-01
Vakio / taaksepäin750 psiSPDT-NO / NC15 psi4, 4X, 1314 - 24 psi (+/- 3)€160.28
A
76074-B00000600-01
Vakio / taaksepäin1250 psiSPDT-NO / NC60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€140.08

Painekytkin

Honeywellin painekytkimiä käytetään antamaan sähköistä takaisinkytkentää vastauksena kammioon, joka joko nousee tai laskee ennalta määrätylle painetasolle. Näissä yksiköissä on lasivahvisteinen polyesterikotelo, jossa on ruuviliitin, joka pystyy säätämään kenttää, ja Kapton-kalvo, joka on yhteensopiva monenlaisten nesteiden kanssa. Ne on lisäksi suunniteltu toimimaan yhdessä eri päätteiden kanssa (Metri-Pack-liitin), joka muodostaa tiiviin tiivisteen liitettäessä. Valitse laajasta valikoimasta näitä painekytkimiä, joita on saatavana 750 PSI: n ja 1250 psi: n purskepainevaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?