HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Sovitinkeskukset käyttöasteantureille


Suodattaa
Väri: Harmaa , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: RoHS-yhteensopiva , NEMA-luokitus: NEMA 4X , Käyttölämpötila: -40 - 149 astetta , Jännitteen luokitus: 24 VDC
TyyliMalliSyvyysKorkeusLeveys
A
HAP 4
1-13 / 64 "1 19 / 64 "1.5 "
Tarjouspyyntö
B
HAP 2
27 / 32 "4.5 "4.5 "
Tarjouspyyntö

Sovitinkeskukset käyttöasteantureille

Hubbell Wiring Device-Kellems-napakansia käytetään seinä- tai riippukiinnitykseen passiiviset infrapuna läsnäoloanturit jotka vähentävät energiahukkaa, kuten valojen ja ilmanvaihdon jättäminen päälle, havaitsemalla ihmisten läsnäolon ankarissa ympäristöissä. Niissä on joko 1/2 tuuman NPT-kierrenapa tai sovitinnapa ja -nippa Killark NJ -sarjan laatikoille. Nämä navan kannet ovat NEMA 4X -luokiteltuja ulkokäyttöön.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?