MARATHON MOTORS Karbonaattorin pumppumoottorit, jaettu vaihe, tippumaton


Marathon-karbonaattipumppujen AC-moottorit on suunniteltu toimittamaan virtaa myyntiautomaattien pumppuihin, nesteensiirtopumppuihin ja muihin napaan asennettaviin pumppusovelluksiin. Nämä 1-vaiheiset yksiköt, joissa on pieni käynnistysmomentti (pehmeää käynnistystä varten), antavat pumppujen asteittain nopeutua käynnistyksen jälkeen.

Suodattaa
Duty: Jatkuva , Kehys: 48Y , Eristysluokka: B , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: avokkaat , Moottorin suunnittelu: Jaettu vaihe , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin alisovellus: Karbonaattoripumput , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: Jaettu vaihe , Tyyppikilven RPM: 1725 , Suuntautuminen: Vaaka tai pystysuora , vaihe: 1 , RPM-alue: 1701-1800
TyyliMalliKokonaispituusLaakeritLiiteKiertoRPMPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusHinta (ei alv)
A
5KH32ENA443X
--DPVastapäivään17251--€409.50
B
5KH32GNB811X
--DPVastapäivään1725/14251--€423.00
C
5KH32GNB812X
7 11 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€462.60
D
5KH32GNB813X
7 11 / 16 "HolkkiAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€481.92
E
5KH32DN5587X
7 11 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "€352.64
F
5KH32FN5586X
7 11 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "€355.12
G
5KH33GNA444X
7 15 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€394.73
H
5KH36MNA445X
8.75 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€472.66
I
5KH36MNB637X
8.75 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.25 / 8 "-€504.72
J
5KH37PNA479X
9.125 "palloAvaa tippuminenCCW-1.05 / 8 "-€633.68

Toimintamekanismi

  • AC-moottorit koostuvat lankakelasta ja kahdesta kiinteästä magneetista, jotka ympäröivät akselia.
  • Sähkömagneetti syntyy, kun sähköinen (AC) varaus kohdistuu lankakelaan, jolloin syntyy magneettikenttä.
  • Staattorin sisällä on lankasilmukka, kiinteä metalliakseli, metallitangoista tehty oravahäkki, kela ja muut vapaasti pyörivät metalliosat, jotka voivat johtaa sähköä.
  • Teho lähetetään ulompiin keloihin staattorin muodostamiseksi.
  • Käämit saavat sitten jännitteen magneettikentän tuottamiseksi, joka pyörii moottorin ulkopuolella.

Ominaisuudet

  • Marathon-karbonaattipumppujen AC-moottorit on konfiguroitu laajennetulla navalla, jolloin moottori voidaan asentaa suoraan pumppuun.
  • Näissä laitteissa on lämpötila-anturi, joka suojaa moottoreita ylikuumenemiselta, mikä takaa pitkän käyttöiän.
  • Niissä on avoin tippatiivis kotelo, jonka päätylevyissä on tuuletusaukot.
  • Nämä tuuletetut aukot on sijoitettu siten, että nestepisarat, jotka putoavat 15 asteen sisällä pystysuorasta, eivät haittaa moottorin suorituskykyä.
  • Pysyvästi voideltu, kuula- tai holkkilaakerit on mekaanisesti lukittu akselin päähän moottorin kitkan vähentämiseksi.
  • Nämä mallit, joissa on myötä- tai vastapäivään pyörivät akselit, tarjoavat jopa 1725 rpm:n nopeuden.
  • Niitä on saatavana telineessä ja jäykissä alustoissa helppoa asennusta varten.
  • Näissä tuotteissa on automaattinen palautus lämpösuoja ylikuormituksen estämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on 1-, 2- ja 3-vaihemoottoreilla?

  • 1-vaihemoottori: Virta kulkee yhden johtimen läpi.
  • 2-vaihemoottori: Virta kulkee 4-johtimien johtimien kautta (2 kutakin vaihetta kohti).
  • 3-vaihemoottori: Virta kulkee 3 erillisen johtimen kautta.

Mikä on näiden Marathon-moottorien suurin käyttölämpötila?

Ne voivat toimia jopa 40 asteen lämpötiloissa.

Mitä eroa on AC-moottorilla ja tasavirtamoottorilla?

Vaihtovirralla toimivat sähkömoottorit tunnetaan AC-moottoreina (AC). Tasavirtamoottorit ovat pyöriviä sähkömoottoreita, jotka käyttävät tasavirtaa (DC) tuottamaan mekaanista energiaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?