MARATHON-MOOTTORIT 5KH36MNB637X Pumppumoottori Jaettu vaihe 1/2 hv 1725 115v 48v | AE7EBF 5XB87 / H926

MARATHON MOTORS 5KH36MNB637X Pumppumoottori Split Phase 1/2 Hp 1725 115v 48y

Varastossa
Tuote: AE7EBF Malli: 5KH36MNB637XRistiviite: 5XB87 / H926

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€504.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbonaattoripumpun moottori
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit7.2
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusKarbonaattoripumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1725
Kokonaispituus8.75 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.2
Akselin dia.5 / 8 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.244
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8501403040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLaakeritLiiteKiertoRPMPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KH37PNA479X Pumpun moottori Jaettu vaihe 3 / 4hp 1725/115 230v | AA48AJL 2A10 / HG276 5KH37PNA479X9.125 "palloAvaa tippuminenCCW-1.05 / 8 "-€633.68
MARATHON-MOOTTORIT 5KH32GNB812X Pumppumoottori Jaettu vaihe 1 / 3hv 1725-220 240v | AC48GJN 2K2 / HG457 5KH32GNB812X7 11 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€462.60
MARATHON MOOTTORIT 5KH32GNB813X Pumppumoottori Jaettu vaihe 1 / 4hv 1725-208 240v | AC48GJP 2K2 / H458 5KH32GNB813X7 11 / 16 "HolkkiAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€481.92
MARATHON MOOTTORIT 5KH32DN5587X Pumppumoottori Jaettu vaihe 1/4 hv 1725 115v 48v | AC9UEK 3K067 / 4725 5KH32DN5587X7 11 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "€352.64
MARATHON MOOTTORIT 5KH32FN5586X Pumpun moottori Jaettu vaihe 1/3 Hv 1725 115v 48v | AC9UEL 3K068 / 4406 5KH32FN5586X7 11 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "€355.12
MARATHON MOOTTORIT 5KH33GNA444X Pumpun moottori 1 / 3hv 1725-100 / 120-200v 240v | AE48MMK 6U5 / H257 5KH33GNA444X7 15 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€394.73
MARATHON MOOTTORIT 5KH36MNA445X Pumpun moottori 1 / 2hp 1725-100 / 120-200v 240v | AE48MML 6U5 / H258 5KH36MNA445X8.75 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€472.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36MNB637X Pumppumoottori Split Phase 1/2 Hp 1725 115v 48y
€504.72 / yksikkö