MARATHON MOOTTORIT 5KH32FN5586X Pumpun moottori Jaettu vaihe 1/3 Hv 1725 115v 48v | AC9UEL 3K068 / 4406

MARATHON MOTORS 5KH32FN5586X Pumpun moottori Jaettu vaihe 1/3 Hv 1725 115v 48v

Varastossa
Tuote: AC9UEL Malli: 5KH32FN5586XRistiviite: 3K068 / 4406

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbonaattoripumpun moottori
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit5.6
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusKarbonaattoripumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1725
Kokonaispituus7 11 / 16 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1 / 2 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)32.08
Laivan leveys (cm)17.63
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLaakeritLiiteKiertoRPMPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KH37PNA479X Pumpun moottori Jaettu vaihe 3 / 4hp 1725/115 230v | AA48AJL 2A10 / HG276 5KH37PNA479X9.125 "palloAvaa tippuminenCCW-1.05 / 8 "-€633.68
MARATHON-MOOTTORIT 5KH32GNB812X Pumppumoottori Jaettu vaihe 1 / 3hv 1725-220 240v | AC48GJN 2K2 / HG457 5KH32GNB812X7 11 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€462.60
MARATHON MOOTTORIT 5KH32GNB813X Pumppumoottori Jaettu vaihe 1 / 4hv 1725-208 240v | AC48GJP 2K2 / H458 5KH32GNB813X7 11 / 16 "HolkkiAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€481.92
MARATHON MOOTTORIT 5KH32DN5587X Pumppumoottori Jaettu vaihe 1/4 hv 1725 115v 48v | AC9UEK 3K067 / 4725 5KH32DN5587X7 11 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "€352.64
MARATHON MOOTTORIT 5KH33GNA444X Pumpun moottori 1 / 3hv 1725-100 / 120-200v 240v | AE48MMK 6U5 / H257 5KH33GNA444X7 15 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€394.73
MARATHON MOOTTORIT 5KH36MNA445X Pumpun moottori 1 / 2hp 1725-100 / 120-200v 240v | AE48MML 6U5 / H258 5KH36MNA445X8.75 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€472.66
MARATHON-MOOTTORIT 5KH36MNB637X Pumppumoottori Jaettu vaihe 1/2 hv 1725 115v 48v | AE7EBF 5XB87 / H926 5KH36MNB637X8.75 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.25 / 8 "-€504.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32FN5586X Pumpun moottori Jaettu vaihe 1/3 Hv 1725 115v 48v
€355.12 / yksikkö