LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA Metrinen moottori | AJ2TWU C100T34FZ23AAA

LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA metrimoottori

Tuote: AJ2TWU Malli: 193380.60Ristiviite: C100T34FZ23AAA

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys100L
Täyden kuorman ampeerit3.75
HP4
Hz60
EristysluokkaF
kW2.98
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausN
Vaihe3
Power Factor89
KiertoREV
RPM3600
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)34.29

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 4.3
    • Vaikutus 100%: 89.5
    • Vaikutus 75%: 89.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 622231
    • Käämitys: T06802010
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: TARKISTA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorkehysTäyden kuorman ampeeritRPMHPEristysluokkakWAsennusHinta
LEESON 192097.00 C63T34FZ10C metrinen moottori AJ2TRL C63T34FZ10C 192097.0078D63.443600.33F0.25B3€103.41
LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrinen moottori AJ2TRW C80T17FZ7C 192116.0076D801.021800.75F.56B3€143.38
LEESON 192230.00 C90T17FZ19A yleiskäyttöinen moottori AJ2TTR C90T17FZ19A 192230.007590S1.818001.5?1.12B3€241.10
LEESON 193379.60 C100T17FZ47A metrinen moottori AJ2TWT C100T17FZ47A 193379.6079.2100L3.218003F2.24Jäykkä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA metrimoottori