LEESON B3 Laippa 575V IEC AC metriset moottorit, kolmivaiheinen, TEFC, jäykkä pohja


Leeson B3 laippa 575V IEC AC metriset moottorit ovat ihanteellisia laitteiden, kuten kuljettimien, puhaltimien ja hissien, virransyöttöön. Leeson tippumisenkestävät 50 hertsin moottorit soveltuvat myös ajolaitteisiin huonosti ilmastoiduissa tiloissa.

Suodattaa
Suunnittelu: B , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: TEFC , Hz: 60 , Voitelu: VARMISTA , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , vaihe: 3 , Kierto: REV , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 24mm , Tyyppi: TF , Jännite: 575
TyyliMalliPower FactorkehysTäyden kuorman ampeeritRPMHPEristysluokkakWAsennusHinta (ei alv)
A
192230.00
7590S1.818001.5?1.12B3€306.85
B
192116.00
76D801.021800.75F.56B3€182.49
B
192097.00
78D63.443600.33F0.25B3€131.61
C
193379.60
79.2100L3.218003F2.24Jäykkä€996.55
D
193380.60
89100L3.7536004F2.98Jäykkä€1,061.45

Ominaisuudet

  • Näissä moottoreissa on täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen kotelo, joka suojaa kosteudelta ja satunnaisilta vesiroiskeilta.
  • Niissä on jäykkä pohja, joka voidaan asentaa kiinteille pinnoille.
  • Niissä on VERIFY-voitelu moottorin tasaisen toiminnan takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa Leeson B3 laippa 575V IEC AC metriset moottorit?

Näissä AC-moottoreissa on kiilaakselirakenne. Kuorma kytketään moottoriin avaimella. Avain on asennettu moottorin akseliin ja kuormitusliitännän uraan.

Kuinka usein voitelemme Leeson B3 laippa 575V IEC AC metriset moottorit?

Näissä moottoreissa on tiivistetyt kuulalaakerit. Ne eivät vaadi voitelua edes pitkän käytön ja käytön jälkeen.

Soveltuvatko Leeson B3 laippaiset 575V IEC AC metriset moottorit pystyasennukseen?

On suositeltavaa asentaa nämä moottorit vaakasuoraan asentoon. Niissä on jäykkä pohja, jossa on kierrereiät moottorin kiinnittämiseksi turvallisesti tasaiselle pinnalle.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?